絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-26GDEN型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型

    BOSCH(ボッシュ)
    93税込102
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ)

    ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
    用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)

    バンドソーベース

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
    用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    72,980税込80,278
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
  • IXOドリルアダプター用鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)

    IXOドリルアダプター用鉄工ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    490税込539
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。
    用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT

    BOSCH(ボッシュ)
    9,698税込10,668
    1シート(3本)ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
    用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ)

    投光器専用スタンド

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
    用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)質量(kg)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155最大積載量(kg)10寸法(m)高さ調整範囲:1.2~3三脚取付ねじM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー

    BOSCH(ボッシュ)
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
    用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。質量(g)610電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)測定範囲(℃)-20~600温度範囲(℃)-20~600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102正確度±%表面温度:>+100℃:±2(周辺温度20~23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)分解能3mrad(空中)保護等級IP54連続使用時間(時間)約8(2Ah)放射率0.01~1解像度256×192(熱)、320×240(画像)視野角45×35°防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)温度分解能(℃)0.05放射率設定手動入力または放射率リストから選択RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3焦点距離最小0.3mフレームレート9Hz(熱画像)測定視野角(°)45×35保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
  • インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGBH18V22+GDE用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22+GDE18V-12質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
  • インレイGBH18V-45C用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGBH18V-45C用

    BOSCH(ボッシュ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-45C質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×594×132大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ストレートグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
    用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    66,980税込73,678
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
    用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストバッグ BOSCH(ボッシュ)

    ダストバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    カンナくずの殆どを集塵します。ファスナー付き吸塵袋です。
    用途コードレスカンナGHO10.8V-20専用吸塵袋寸法(mm)袋:50×60×200質量(g)54寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×215×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピードBITUTBOシリーズです。ハイパワー1600N・m。耐久性抜群ブラシレスモーター。3段階パワーコントロール。自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ。シャットオフアフタータイム機能:ボルトを締める際に一定の時間で回転をストップ。自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。正転・逆転機構。LEDライト。
    用途ボルト、ナットの締め・緩め。回転数(min-1[r.p.m])0~800/1300/1750定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×242×86打撃数(min-1[回/分])0~1550/2200/2350角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M16~33締付能力(高力ボルト)M16~M24最大締付トルク(N・m)1600RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)16.5
  • 六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    六角軸ハンマードリルビット HEXシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
  • 部品 電気ドリル GBM13RE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 電気ドリル GBM13RE型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電気ドリル GBM13RE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28F型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28F型

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28F型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型) BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-26DE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-26DE型

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-26DE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
    用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
    用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業全長(mm)296質量(kg)2.3全幅(mm)207定格電圧(V)DC18全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675穴あけ能力(mm) コンクリート4~22使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
  • 上蓋収納ボックス BOSCH(ボッシュ)

    上蓋収納ボックス

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    システムボックス用上蓋収納ボックスです。使い方いろいろ、カスタマイズ自由な、つながる収納ボックスです。用途やお好みに合わせてシステムボックスはS・Mの2サイズを展開しています。
    用途SYSTEMBOX-S、SYSTEMBOX-Mの上蓋に装着して細かなものを分類するボックスです。質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×267×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリーボックス BOSCH(ボッシュ)

    アクセサリーボックス

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    システムボックス用のアクセサリーボックスです。使い方いろいろ、カスタマイズ自由な、つながる収納ボックスです。用途やお好みに合わせてシステムボックスはS・Mの2サイズを展開しています。
    用途SYSTEMBOXで細かなものを分類するインナーボックスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットセット BOSCH(ボッシュ)

    コレットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。
    用途ルータービットを固定します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集じんカバー BOSCH(ボッシュ)

    集じんカバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    コードレスボードトリマーGCU18V-30Hと集じん機を繋ぎます。ポリカーボネート製のカバーは耐久性にすぐれます。
    用途GCU18V-30H用集じんカバー質量(g)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)66×11×26RoHS指令(10物質対応)対応接合部径(Φmm)(集じん機)26.6
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
    用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
  • コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスボードトリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
    用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
  • マルチツールサンディングプレート用ペーパーセット BOSCH(ボッシュ)

    マルチツールサンディングプレート用ペーパーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    798税込878
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。
    用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1適合材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(USAN118H用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(USAN118H用)

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチサンダーUSAN118H用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途一般的な研磨作業に。適合機種コードレスマルチサンダーUSAN118H材質エチレンブタジエンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ BOSCH(ボッシュ)

    スパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    GWG10.8V-50SHにコレットをしっかり取り付けます。
    用途GWG10.8V-50SHにコレット取り付ける為のナットを締めます。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH質量(g)55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×140×4RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)17
  • フックGKS BOSCH(ボッシュ)

    フックGKS

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げができます。
    質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×75×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ネイル14mm BOSCH(ボッシュ)

    T型ネイル14mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
    用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
    用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)14質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
    用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応