絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)0.8~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • VMCシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    VMCシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
  • EFPシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    EFPシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーシキアングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
    用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
  • ボックスSパーツ入3付 BOSCH(ボッシュ)

    ボックスSパーツ入3付

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • ドライバービット150 2P BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービット150 2P

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
    用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
  • ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード3本

    BOSCH(ボッシュ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    金工用。 折れにくいバイメタルブレード。
    用途金工用厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数23切断能力(mm)【軟鋼板】1.0~3.0、【サイディングボード・パイプ】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
  • ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード3本

    BOSCH(ボッシュ)
    3,322税込3,654
    1個
    3日以内出荷
    木工用。 高速切断で切断スピード重視。
    用途木工用高速切断厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数6切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
  • スノーグラファイト BOSCH(ボッシュ)

    スノーグラファイト

    BOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。 反転音・作動音のビビリ音を低減 スムーズな拭き取りが可能 撥水コーティング効果も長時間持続
    商品タイプグラファイト
  • 102インレイGSRGDR10.8 BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGSRGDR10.8

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • L-BOXX 102インレイGWIGSC108 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 102インレイGWIGSC108

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-6578適合機種GSC 10.8V-LIN2,LIN,LI質量(g)283
  • L-BOXX 102インレイGSA108 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 102インレイGSA108

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    充電器収納可能。スペアバッテリー収納数:2。インレイサイズ:フル。 L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSA10.8質量(kg)0.12パッケージサイズ(mm)320×60×200
  • 磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)

    磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
    用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
  • マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)

    マルチダイヤコア

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
    用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
  • ポリクリック全般 BOSCH(ボッシュ)

    ポリクリック全般

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
  • 複合材コア BOSCH(ボッシュ)

    複合材コア

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
    用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
  • 超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
  • 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
  • 超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬パイプホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
  • ダイヤモンドコア BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤモンドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ダイヤモンドコア】乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能! ●鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけが可能。 ●超硬付きセンターピンで位置決めが確実。 ●カッターは外周ネジ付きで切粉がスムーズに排出されます。
    用途鉄筋(12mmΦまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ
  • SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスビット S4L

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合機種SDSプラスハンマードリル材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • 2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)

    2×4サイディングコア

    BOSCH(ボッシュ)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
    用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
  • ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム) BOSCH(ボッシュ)

    ボックスS パーツ入れ1付(エルボックスシステム)

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
    付属品L-BOXX102・パーツケース仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025トラスコ品番153-0368質量(kg)3ブルー高さ(mm)117材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)357外寸(mm)442×357×117内寸(mm)370×310×50バックルポリアミド樹脂材質(ハンドル)ABS樹脂材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
  • レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR

    BOSCH(ボッシュ)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    ●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
    用途●墨出し作業本体質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210連続使用時間フルライン約2.5時間光源レーザーダイオード指示精度±1mm/10m防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)出力(mW)1以下(クラス2)
  • グルーチップ BOSCH(ボッシュ)

    グルーチップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
    用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 102インレイGSB10.8-2-LI BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGSB10.8-2-LI

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H大きさ(インレイ)1/2収納数充電器機能(収納)無
  • 102インレイGST10.8V-LI用 BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGST10.8V-LI用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GST10.8V-LIH大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)1充電器機能(収納)無
  • 136インレイGBH18 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGBH18

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GBH 18V-ECN,EC,ECH,GBH 18VH大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 136インレイGST135 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGST135

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GST135BCE大きさ(インレイ)フル
  • 136インレイGDR144/18MF BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGDR144/18MF

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LIMF,GDS18V-LIHTS,LIHT,GDX18V-LI大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 136インレイGSB21-2 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSB21-2

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
  • 102インレイGOS108 BOSCH(ボッシュ)

    102インレイGOS108

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GOS10.8V-LI/H大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGEX125

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
  • 136インレイGWS11-125 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGWS11-125

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GWS11-125CI,GWS12-125CI大きさ(インレイ)フル
  • 238インレイGCB18下 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGCB18下

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GCB18V-LI/H、本体収納用(下置き)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)無
  • 238インレイGCB18ウエ BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGCB18ウエ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GCB18V-LI/H/充電器、バッテリー、アクセサリー収納用(上蓋)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
  • 136インレイGSB/18GSR144 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGSB/18GSR144

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可