絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト108 BOSCH(ボッシュ)

    ベルト108

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム 別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用
    用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1080×100×30ベルト幅W×長さL(mm)50×1080寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー)
  • ツールバッグ BOSCH(ボッシュ)

    ツールバッグ

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム L-BOXXに積み重ね連結が可能です 両サイド部にある一体型テープにPROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×340×300最大積載量(kg)23
  • ポーチ4 BOSCH(ボッシュ)

    ポーチ4

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です 背面部活用で、自立可能です ダブルステッチによる高い耐久性です
    用途工具・先端工具などの収納・運搬質量(g)870寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×210
  • ポーチ2 BOSCH(ボッシュ)

    ポーチ2

    BOSCH(ボッシュ)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます 工具差し、ポケット充実で収納数抜群です 背面部活用で、自立可能です ダブルステッチによる高い耐久性です
    用途工具・先端工具などの収納・運搬質量(g)540寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×200×200
  • PROクリックホルダー BOSCH(ボッシュ)

    PROクリックホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ツールバッグシステム PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
    用途作業用ポーチGWT2・GWT4を作業用ベルトBelt93またはBelt108への連結に使用質量(g)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83×58×27
  • コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスホットエアガン

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
  • 平行ガイド BOSCH(ボッシュ)

    平行ガイド

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    47日以内出荷
    材料の側面に沿わせた平行切断ができます
    用途GKS18V-68の丸ノコに取り付け・材料の平行切断可能質量(g)262寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×50
  • パッドホルダー BOSCH(ボッシュ)

    パッドホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリーニングパットを取り付けるパットホルダー マジックテープ式でパットをワンタッチ装着可能 耐久性のある素材を使用しているため長寿命化を実現
    用途BRUSH用アクセサリーパッド取り付けホルダーセット内容パッドホルダー×1個直径(Φmm)65質量(g)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×51×17
  • コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスリベッター

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
    用途金属部材の接合仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16
  • SDSプラス木工チゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラス木工チゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    はつり機能をもつSDSプラスハンマードリルで、木材のはつり、彫刻ができます。
    用途木材のはつり、彫刻・ほぞ穴作業質量(g)110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×175×10シャンク形状SDSプラスシャンク
  • プロフェッショナルナイフカッターセット BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルナイフカッターセット

    BOSCH(ボッシュ)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット
    用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
  • ハンドツール4PCセット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツール4PCセット

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    プロフェッショナルハンドツール4種セット
    用途紙・布・革などの切断、測定作業セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0目盛メートル入組点数4適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
    用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
  • 三脚 BOSCH(ボッシュ)

    三脚

    BOSCH(ボッシュ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
    用途ローテティングレーザーの三脚として使用材質アルミニウム+ABS質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)1070~1650
  • ローテティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能
    用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
  • ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ)

    ヒートジャケット

    BOSCH(ボッシュ)
    29,900税込32,890
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
    用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
  • ハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SDS-maxハンマードリル穴あけ・破つり兼用モデルです。 新防振機構で作業疲労を低減します。 電子無段変速。 ターボパワー&コンスタントスピード。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル質量(kg)6.4消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×260×100打撃数(min-1[回/分])(ドリルモード)1500~2900、(破つりモード)1500~3050コード長さ(m)5能力(Φmm)ドリルビット40、コア105シャンク形状SDS-max打撃力(J)2~8.8
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73打撃数(min-1[回/分])0~3300穴あけ能力(mm) 鉄工16穴あけ能力(mm) 木工150ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート20締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • ガイドレールキックバックストッパー BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールキックバックストッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4721適合機種ガイドレールFSNセット内容ストッパー1個入り質量(g)61
  • ガイドレール保護バンド BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレール保護バンド

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4728適合機種ガイドレールFSNセット内容3.4m材質ゴム質量(g)220
  • ガイドレール滑り止めストリップ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレール滑り止めストリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4730適合機種ガイドレールFSNセット内容6.8m材質ゴム質量(g)115
  • ガイドレールエンドキャップ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールエンドキャップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4726適合機種ガイドレールFSNセット内容エンドキャップ2個入り質量(g)20
  • ガイドレールコネクター BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールコネクター

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。 ガイドレール+ガイドレールもしくはガイドレール+アングルアダプターを接続できるコネクターです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4736適合機種ガイドレールFSN質量(g)360
  • ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールクランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
  • ジグソーガイドレールアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーガイドレールアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4719適合機種GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCEセット内容ストッパー1個入り質量(g)200
  • アングルガイド BOSCH(ボッシュ)

    アングルガイド

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4717質量(g)611
  • ガイドレール BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレール

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途直線切断、プランジカットに適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)材質アルミニウム
  • 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんカバー

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。 フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。 ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。 精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。 ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
    用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
    用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
  • VAC118用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    VAC118用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • VAC115用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    VAC115用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
  • クイックリリースキーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースキーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • クイックリリースツールホルダー BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースツールホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    SDSプラスシャンク、クイックリリースツールホルダー。
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
    用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業全長(mm)221寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
  • 布用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    布用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ソファやクッションなど布製品のお掃除に使える布用ノズルです。
    用途コードレスクリーナー用布用ノズル適合機種ボッシュ製 コードレスクリーナーUnlimited BBSシリーズ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×195×112
  • 輸入車用ブレーキディスク BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用ブレーキディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。 ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。