絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスカンナ

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
    用途木材の切削
  • コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸のこ BITURBO

    BOSCH(ボッシュ)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!。GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
    用途木材および木質複合材の切断
  • コードレスストレートグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスストレートグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    53,980税込59,378
    1台
    欠品中
    1000Wクラスのハイパワー+充実の安全機能!!。コード式換算1000Wクラス・高効率ブラシレスモーター採用。ブレーキ&キックバック防止機構・ドロップシャットダウン・再始動防止安全機構搭載。別売コネクティビティチップ(GCY42)を装着することで、スマートフォンへデータ転送をして、本体の個体情報の取得やソフトスタート機能の切替等が可能です。
    用途各種素材の切削、研磨、バリ取り
  • コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
  • コードレスマルチツール本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
    用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ質量(kg)1.5定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62振動数(min-1)振り子:10000~20000充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)振動角度(°)振り子:2.8
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216光束(Lm)弱1000/中5000/強10000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約13/Ah
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)
    43,980税込48,378
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
    用途屋内照明質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182光束(Lm)弱1000/中2000/強4000保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)強約30/Ah
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
    用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
  • 六角L型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    六角L型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    六角L型レンチ9サイズのセット
    トラスコ品番213-6975質量(g)328サイズ(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番64-4011-75
  • プロフェッショナル ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1丁
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6997全長(mm)204材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)220アズワン品番64-4011-62
  • コンビネーション スパナ BOSCH(ボッシュ)

    コンビネーション スパナ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースの使用に便利なギアレス構造
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    鉄鋼線ストレートタイプのベベルワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-96
  • X-LOCK ミーリングダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ミーリングダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
  • X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ドライスピードダイヤ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。取付方式X-LOCK外径(Φmm)125
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
  • X-LOCK SCMディスクパッド BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK SCMディスクパッド

    BOSCH(ボッシュ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。マジック式SCMディスクが使えます。
    用途SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-81
  • X-LOCK クリップ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
    用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    8,198税込9,018
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK セラミックサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。
    用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    10,980税込12,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
    用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
    用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980モーターブラシレスモーター打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350安全機能キックバック防止、LEDライト
  • ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)

    ローテーティングレーザー

    BOSCH(ボッシュ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
    用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
    用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
  • プロフェッショナルハンマー BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナルハンマー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。
    用途釘などの打込み全長(mm)324質量(g)920、【ヘッド部】500アズワン品番64-8342-78
  • 水平器(アルミフレーム) BOSCH(ボッシュ)

    水平器(アルミフレーム)

    BOSCH(ボッシュ)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
    用途水平・垂直の測定
  • 床用ノズルセット VAC115 BOSCH(ボッシュ)

    床用ノズルセット VAC115

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番166-4460質量(kg)0.068
  • ノズル VAC115 BOSCH(ボッシュ)

    ノズル VAC115

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-4457質量(kg)0.082
  • ガン BOSCH(ボッシュ)

    ガン

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    高圧洗浄機用ガンです。
    仕様ガントラスコ品番166-8134質量(kg)0.46
  • L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6572適合機種GSR10.8V-15FC材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)137収納数【スペアバッテリー】1外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)60
  • L-BOXX 238インレイGDA280 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 238インレイGDA280

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6586適合機種GDA280E材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)288外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)80
  • L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70
  • L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 136インレイGSR144/18

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
  • L-BOXX 136インレイGMF108 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 136インレイGMF108

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6571適合機種GMF10.8V-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)333収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
  • L-BOXX 102インレイGAS10.8 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 102インレイGAS10.8

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    充電器の収納には1600A002WYが必要です。
    仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIH材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
  • 35パイホース VAC115 BOSCH(ボッシュ)

    35パイホース VAC115

    BOSCH(ボッシュ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-4466質量(kg)0.532