絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,576件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用イグニッションコイル BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用イグニッションコイル

    BOSCH(ボッシュ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。 高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
  • フューエルポンプ(部品) BOSCH(ボッシュ)

    フューエルポンプ(部品)

    BOSCH(ボッシュ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
  • フューエルポンプ BOSCH(ボッシュ)

    フューエルポンプ

    BOSCH(ボッシュ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。 フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
  • 丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 スタンダードアルミニウム

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1枚
    8日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
  • 丸のこ刃 スタンダードアルミニウム BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 スタンダードアルミニウム

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数50内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.6
  • 丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング

    BOSCH(ボッシュ)
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
  • 丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
  • 丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパートラミネート材

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
  • 丸のこ刃 エキスパートアルミニウム BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパートアルミニウム

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断適合機種GKS18V-57H材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数54内径(Φmm)20外径(Φmm)165適合材アルミニウム鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
  • 部品 コードレスドライバー BoschGo型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスドライバー BoschGo型

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
  • コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業全長(mm)435全幅(mm)96定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)全高(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8安全機能キックバック防止、振動低減機構
  • ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)

    ラムダセンサー

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
  • 輸入車用ブレーキディスク BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用ブレーキディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    ブレーキ粉塵の発生量を抑制。ブレーキ性能も長く維持。ブレーキパッド、ブレーキパッドセンサーとの同時交換をおすすめします。
    用途輸入車用
  • 輸入車用バッテリー BLA BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用バッテリー BLA

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
  • 輸入車用バッテリー BLA BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用バッテリー BLA

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
  • 輸入車用エアコンフィルター CFPR BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用エアコンフィルター CFPR

    BOSCH(ボッシュ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭! 高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。 フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。 植物由来のポリフェノール採用
  • 輸入車用エアコンフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用エアコンフィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
  • 輸入車用イグニッションコイル BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用イグニッションコイル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スパークプラグに必要な高電圧を発生させます。高熱を発生しやすい特性があるため低年式車は特に機能チェックが必要です。
    用途輸入車用点火プロセス
  • フューエルポンプ(部品) BOSCH(ボッシュ)

    フューエルポンプ(部品)

    BOSCH(ボッシュ)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
    適合車種325e、528e適合メーカーBMW
  • フューエルポンプ BOSCH(ボッシュ)

    フューエルポンプ

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    燃料噴射システムは燃料中のわずかな水分、不純物で機能に影響がでます。フュエルフィルターは、この不純物を取り除きます。
  • 国産車用イグニッションコイル BOSCH(ボッシュ)

    国産車用イグニッションコイル

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガソリンエンジンの三大要素「混合気」「圧縮」「点火」、イグニッションコイルは「点火」の重要な役割を担っています。
    用途輸入車用点火プロセス
  • フロントハンドルL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    フロントハンドルL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用フロントハンドルです。
    仕様フロントハンドル(L-BOXX238N、374N用)トラスコ品番194-8993質量(g)45アズワン品番64-8342-88
  • スタッキングL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    スタッキングL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用スタッキングです。
    仕様スタッキングトラスコ品番194-8992質量(g)10アズワン品番64-8342-87
  • 連結クランプL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    連結クランプL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用連結クランプです。
    仕様連結クランプトラスコ品番194-8991質量(g)61アズワン品番64-8342-86
  • ラッチL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    ラッチL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ラッチです。
    仕様ラッチトラスコ品番194-8990質量(g)45アズワン品番64-8342-85
  • フロントハンドルL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    フロントハンドルL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです。
    仕様フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)トラスコ品番194-8989質量(g)50アズワン品番64-8342-84
  • ハンドルL-BOXX BOSCH(ボッシュ)

    ハンドルL-BOXX

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ハンドルです。
    仕様ハンドルトラスコ品番194-8988質量(g)10アズワン品番64-8342-83
  • コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマイクロソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
    用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000
  • レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N

    BOSCH(ボッシュ)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
    用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
  • コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
  • コードレス丸ノコ BOSCH(ボッシュ)

    コードレス丸ノコ

    BOSCH(ボッシュ)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
    用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • GAS18V-1用壁用ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用壁用ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0681アズワン品番65-1946-02
  • GBL18V-120H用防じんカップ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用防じんカップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1215
  • GBL18V-120H用延長パイプ BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用延長パイプ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1213
  • GBL18V-120H用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1212
  • ルーター・トリマービット ミックス 30本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 30本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
    セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • コードレス工具専用丸のこ刃 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス工具専用丸のこ刃

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    適合機種GKS18V-57H刃数48鋸身厚(mm)1外径(mm)165内径(mm)20
  • 丸のこ刃 エキスパートアルミ BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパートアルミ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,598税込7,258
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
    用途コードレス工具でのアルミニウムの切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
  • 丸のこ刃 エキスパート木材 BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃 エキスパート木材

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1枚
    3日以内出荷
    コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
    用途コードレス工具での木材切断材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬適合材木工内径(mm)20