カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品
特価

サンディングラバーパッド
BOSCH(ボッシュ)¥6,298税込¥6,9281枚翌々日出荷フレキシブルタイプ用途平面の研磨作業に適合機種ディスクグラインダーGWS20-180セット内容ラバーパット、固定ナット材質耐熱性プラスチック質量(g)240外径(Φmm)180RoHS指令(10物質対応)対応
カットソー フカサゲージ
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷棒形状のストッパー:狭い場所で任意の深さにセットすると材料に接触し、任意の深さまで切断可能。平面対応ストッパー:広い接地面で任意の深さにセットして材料を傷めずに、任意の深さまで切断可能。最大60mmまでの深さ調整可能。トラスコ品番819-2320本体質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×15
アクセサリーセット83ホン
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他本体質量(g)1800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×70×250
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
IXOアダプター ペッパーミル
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミルセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)104寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
IXOアダプター ワインオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナーセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
IXOアダプター BBQファン
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷簡単に火おこしができるBBQファンセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)182寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番493-5675セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂長さ(mm)540質量(kg)8.5高さ(mm)275電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130打撃数(min-1[回/分])1370~2720コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000A50シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
GAS14.4 18用床用ノズル
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。トラスコ品番760-7164適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH質量(g)146
ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!長さ(mm)280差込角(mm)17H
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150打撃数(min-1[回/分])900~1700コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000750シャンク形状SDS-maxシャンク
米国車用バッテリー USパワーマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km
欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材220ストローク数(min-1[回/分])0~2900カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88ストローク幅(mm)28
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600
切断砥石 スーパー
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781セット(200枚)3日以内出荷特殊コーティング砥粒で耐久性が大幅アップしています。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味です。ステンレスも焼けず、きれいに切断できます。用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に。材質特殊コーティング砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P外径(Φmm)105刃厚(mm)1