カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(10)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(386)
- 測定・測量用品(69)
- 作業工具/電動・空圧工具(924)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘/素材(7)
- 自動車用品(56)
- バイク用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: BOSCH(ボッシュ)のすべての商品
特価

X-LOCK クリップ
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
X-LOCK アルミナサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK ジルコニアサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
X-LOCK セラミックサンディングディスク
BOSCH(ボッシュ)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50枚)翌々日出荷から3日以内出荷X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)¥11,980税込¥13,1781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。オフセット型の切断砥石、面一切断に。用途鉄、非鉄金属の切断作業粒度#30厚さ(mm)2.5砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781パック(25枚)3日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980~税込¥49,478~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980モーターブラシレスモーターシャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350安全機能キックバック防止、LEDライト
ローテーティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色緑レーザー出力(mW)5
プロフェッショナルハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。用途釘などの打込み全長(mm)324質量(g)920、【ヘッド部】500アズワン品番64-8342-78
水平器(アルミフレーム)
BOSCH(ボッシュ)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。用途水平・垂直の測定
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6572適合機種GSR10.8V-15FC材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)137収納数【スペアバッテリー】1外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)200外寸法・間口(mm)60
L-BOXX 238インレイGDA280
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷仕様L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6586適合機種GDA280E材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)288外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70
L-BOXX 136インレイGSR144/18
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 136インレイGMF108
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6571適合機種GMF10.8V-LI材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】フル質量(g)333収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 102インレイGAS10.8
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充電器の収納には1600A002WYが必要です。仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIH材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)0.8~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
VMCシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
EFPシリーズ
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFPRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
コードレス投光器
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌々日出荷から3日以内出荷リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
ドライバービット150 2P
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
ジグソーブレード3本
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷金工用。 折れにくいバイメタルブレード。用途金工用厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数23切断能力(mm)【軟鋼板】1.0~3.0、【サイディングボード・パイプ】~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
ジグソーブレード3本
BOSCH(ボッシュ)¥3,322税込¥3,6541個3日以内出荷木工用。 高速切断で切断スピード重視。用途木工用高速切断厚さ(mm)1.6全長(mm)250山数6切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250有効刃長(mm)220
リチウムバッテリー36V6.0AH
BOSCH(ボッシュ)¥48,980税込¥53,8781個欠品中ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
L-BOXX 102インレイGWIGSC108
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷トラスコ品番166-6578適合機種GSC 10.8V-LIN2,LIN,LI質量(g)283
L-BOXX 102インレイGSA108
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷充電器収納可能。スペアバッテリー収納数:2。インレイサイズ:フル。 L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSA10.8質量(kg)0.12パッケージサイズ(mm)320×60×200
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
マルチダイヤコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
ポリクリック全般
BOSCH(ボッシュ)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 ●切れなくなったらカッター部分を交換するだけ! ●カッター・センタードリルの着脱は工具不要でワンタッチ ●カッターは全て焼入れ済み ●シャンクが軽い! ●吸じんシステムで快適作業!
複合材コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけトラスコ品番753-4680材質コバルトハイス全長(mm)100刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30