163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レーザー距離計GLM40・GLM50Cのキャリングケースとして 本体質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×60×20 アズワン品番65-1946-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ボックスXL
エコ商品
XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。
用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)100 最大積載量(kg)25 外寸(mm)607×395×179 内寸(mm)570×347×133 ケース容量(L)30.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

L-BOXXと同じデザインのミニタイプ、L-BOXX同様、連結して積み重ねることが可能、脱着可能な仕切板で内部を6室に分けることが可能
用途小物を整理して収納 材質ポリプロピレン樹脂 本体質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×155×53
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)システムボックス
エコ商品
ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。
用途電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【LS-BOXX 306】 不意に飛び出すのを防ぐ段付きストッパー付きです。 【i-BOXX 53S1】 小物類の整理・整頓にとっても便利。 【LS-T 92】 何にでも使える便利な汎用タイプ。
セット内容LS-BOXX 306、i-BOXX 53S1、LS-T 92 アズワン品番65-2042-33
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷

エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として。 トラスコ品番153-0366 セット内容L-BOXX102、2608438026 質量(kg)3 ブルー 材質(本体)ABS樹脂 外寸(mm)442×357×117 内寸(mm)370×310×50 バックルポリアミド樹脂 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)カゴボックスL
L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。
用途電動工具、手工具等の収納 仕様ハンドル付き トラスコ品番826-5587 材質ABS樹脂 質量(kg)2.7 本体質量(g)2700 内寸法(mm)405×371×265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×362×287
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)キャリングケース
本体専用ケースです。
本体寸法(mm)110×380×300 本体質量(g)871 アズワン品番67-7985-67
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

GLM150-27C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m)0.08~150 関連資料(1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

GLM100-25C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 電源単3アルカリ乾電池×3本 メモリー数50 質量(g)230(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース 測定範囲(m)0.08~100 関連資料(1.74MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ナイフ替え刃10枚
お得なプロフェッショナルナイフ用替刃10枚セット。ハンマーで叩いて硬い材の開孔も可能な高い耐久性。便利な収納ケース付き。
付属品収納ケース アズワン品番64-8342-82
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22(H) 質量(g)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×433×93 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22+GDE18V-12 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGDS330450用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GDS18V-330/450 セット内容●インレイ 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×93×317 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg)1 温度(℃)50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m)1.7 風量(L/min)100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025 付属品L-BOXX102・パーツケース トラスコ品番153-0368 質量(kg)3 ブルー 高さ(mm)117 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)357 外寸(mm)442×357×117 内寸(mm)370×310×50 バックルポリアミド樹脂 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ボックスマイクロ
エコ商品
透明かつコンパクトな収納BOXです。L-BOXXMicro同士を積み重ねて連結が可能です。XL-BOXXの側面に連結が可能です。7つの仕切り付。
用途部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬 質量(g)180 最大積載量(kg)1 外寸(mm)259×106×42 内寸(mm)229×91×29 ケース容量(L)0.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバー
エコ商品
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。 セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1 質量(g)320 回転数(min-1[r.p.m])360 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42 ねじ締め能力(mm)5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ5 締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約120(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピース
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業 長さ(mm)182 幅(mm)40 高さ(mm)40 適合ビット(mm)HEX6.35 適合バッテリーリチウムイオン 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(g)280 回転数(min-1[r.p.m])360 ねじ締め能力(mm)5 機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間(分)約90(空→フル充電) トルク調整6段階 アズワン品番64-8653-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)2.0(2個) 充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー) 最大締付トルク(N・m)160 回転数(min-1[r.p.m])0~2800 締付能力(普通ボルト)M6~14 締付能力(高力ボルト)M6~M12 打撃数(min-1[回/分])0~3600 付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)153×234 機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB 振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)クリーナー
一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。 大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。
用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん 付属品ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚 質量(kg)6.9 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×431 集塵容量(L)12(一般ごみ)/8.5(液体) 風量(m3/min)3.5 電源コード(m)4 真空度(hPa)210
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー
エコ商品
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め 質量(kg)1.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236 打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800 最大締付トルク(N・m)215 適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm) 回転数(min-1[回/分])0~2100/3300 ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)17.4
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク
エコ商品
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95 打撃数(min-1[回/分])0~4000 コード長さ(m)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査 付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース 質量(kg)0.39(乾電池含) 電源単3アルカリ電池×4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49 最小曲げ半径(mm)30(ケーブル) 連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時) ヘッド径(Φmm)8(カメラ) ディスプレイ2.31インチ 解像度320×240ピクセル 防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)