カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(40)
  • MAZDA(マツダ)(133)
  • NEC(20)
  • RS PRO(25)
  • SMC(53)
  • SUS(エスユーエス)(134)
  • VISHAY(18)
  • Zippy(14)
  • エクソンモービル(25)
  • エスコ(13)
  • エレコム(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • スパイス(19)
  • ニッサン(57)
  • ホンダ(90)
  • 三菱電機(14)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • 住友電気工業(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「gf/a」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビットホルダーアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
  • ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーシキアングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
    用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
  • キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.2
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
  • フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    フルメタルキーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    取扱い終了
    仕様【使用可能ビット】丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットトラスコ品番818-5531質量(kg)2.1(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1700(最低)0~500定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)8Φ締付トルク(N・m)(剛性体):67(弾性体):28能力(mm) 鉄工13Φ(ホールソー)53Φ能力(mm) 木工35Φチャック把握範囲(Φmm)1.5~13振動3軸合成値(m/s2)2.5
  • キーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    取扱い終了
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます 穴あけ作業におけるHEX(六角軸)ドライバーとドリルビットの用途が拡大します 13mmのオートロックドリルチャック 短い構造(長さ198mm:GSR18V-60FCHに装着)により正確な作業が可能なコンパクト設計です
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×52×52チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    取扱い終了
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです 新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでもカンタンに穴あけ可能です SDSプラスホルダーはドリルビットを素早く交換できバツグンの使いやすさです
    用途コンクリートへの穴あけ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×58×58打撃数(min-1[回/分])0~4800能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)1
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    取扱い終了
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です コンパクトな構造(ヘッド長:98mm)により、狭いスペースでも作業可能です
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業長さ(mm)98(アングル)質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×98×52チャック把握範囲(Φmm)1.5~13