曜日別特売

アングルアダプター

アングルアダプター - BOSCH(ボッシュ)

フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
コンパクトな構造(ヘッド長:98mm)により、狭いスペースでも作業可能です

用途
木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
長さ(mm)
98(アングル)
質量(g)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
95×98×52
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498167GFA18-WBGSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
¥10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする