キーレスチャックアダプター
フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
穴あけ作業におけるHEX(六角軸)ドライバーとドリルビットの用途が拡大します
13mmのオートロックドリルチャック
短い構造(長さ198mm:GSR18V-60FCHに装着)により正確な作業が可能なコンパクト設計です
- 用途
- 木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
- 質量(g)
- 300
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 73×52×52
- チャック把握範囲(Φmm)
- 1.5~13
- 内容量
- 1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ























