曜日別特売

SDSプラスハンマードリルアダプター

SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)

フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです
新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでもカンタンに穴あけ可能です
SDSプラスホルダーはドリルビットを素早く交換できバツグンの使いやすさです

用途
コンクリートへの穴あけ
質量(g)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×58×58
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
能力(Φmm)
コンクリート10
回転数(min-1[回/分])
0~1700
打撃力(J)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498149GFA18-HGSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
¥20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする