曜日別特売

キーレスチャックアダプター

キーレスチャックアダプター - BOSCH(ボッシュ)
仕様
【使用可能ビット】丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービット
トラスコ品番
818-5531
質量(kg)
2.1(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1700(最低)0~500
定格電圧(V)
DC18(充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])
-
ねじ締め能力(mm)
8Φ
締付トルク(N・m)
(剛性体):67(弾性体):28
能力(mm) 鉄工
13Φ(ホールソー)53Φ
能力(mm) 木工
35Φ
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21525753GFAFC2
¥7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする