カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(181)
  • Wera(68)
  • KVK(49)
  • ホンダ(44)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • RS PRO(18)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(17)
  • DIPPERホクメイ(15)
  • ネオフレックス(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 三菱電機(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • Optibelt(8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • E-Value(6)
  • エスコ(6)
  • 三桂製作所(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-10」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット64ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1セット(64個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1セット(22個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • ドライバーセット39ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット39ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
  • ハンドツールセット25ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット25ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    DIYに最適なハンドツールが25ピース入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
  • Tハンドルドライバーセット19ピース BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルドライバーセット19ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップ付きTハンドルによる高動力伝達デザインです。 。最大46N・mの高トルクでしっかりとネジ締めができます。 。手の届きにくい場所での作業に適した超長尺の100mmロングシャフトです。 。強力なマグネットビットホルダーがビットをしっかりと保持します。 。ドライバーに直接取り付けられたスマートなビットホルダーです。
    用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)46シャフト長さ(mm)100ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、HEX3/4/5/6
  • ツールバッグ付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    ツールバッグ付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1式
    3日以内出荷
    大容量のオリジナルツールバッグに60ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
  • ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーミックスセット31ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    7,798税込8,578
    1式
    3日以内出荷
    最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。 。人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。
    用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業 。精密機器などのネジ締め作業仕様ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8タイプ刃先マグネットありソケットサイズ(mm)8・10・13ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
  • ハンドツールセット73ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット73ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。DIYに最適なハンドツールが73ピース入ったセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)6.35mm角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・TX10・TX15・TX20・TX25・TX30・TX40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型10サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
  • キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    キャリーケース付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0