カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
- オフィスサプライ(15)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 測定・測量用品(63)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(1,813)
- バイク用品(138)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 農業資材・園芸用品(36,747)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- マグナ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(66)
- 以上(70)
- 以上(71)
- 以上(72)
価格
- 1,500円以下(19,666)
- 1,500-10,000円(14,954)
- 10,000-50,000円(7,326)
- 50,000-100,000円(1,399)
- 100,000円以上(788)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ネオジムマグネットシート
マグナ(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。用途吸着用として。材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)寸法(幅W×長さL)(mm)210×297
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
サマリウムコバルト磁石
マグナ¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。用途センサーやモーター部品として。
ボールジョイント磁石
マグナ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷ボール状の関節部分が180°以上可動します。用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
ネオジム磁石プレートキャッチ(丸形)
マグナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)
マグナ¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。用途吸着用。形状丸マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
異方性フェライト磁石 リング型
マグナ¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷保磁力が高いので減磁しにくいです。形状リング型穴の有無有マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応残留磁束密度(mT)380-400
異方性フェライト磁石 角型
マグナ¥73~税込¥80~1個7日以内出荷耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。形状角型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
バイクワックス
ホンダ¥1,898税込¥2,0881本(420mL)4日以内出荷光沢皮膜を形成し、耐水耐候性に優れた効果を発揮する二輪車専用ワックスです。帯電防止剤を配合しているので、ホコリや汚れの付着を低減します。危険物の類別非危険物
ドライチェーンオイルホワイト
ホンダ¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷高速回転、高温でも、優れた潤滑力、防錆力を発揮するホワイトテフロン粉末パウダータイプ。飛散、たれ、べたつきが少なく、シールチェンなど全てのチェン、金属摺動部に使用できます。危険物の類別非危険物
ネオジム磁石プレートキャッチ (角形キャップ付)
マグナ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(1個)ほか当日出荷磁石の中で最強の磁場をもちます。用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石キャップ:スチール
...