キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナキャップマグネット 丸型 (Rタイプ) - マグナ

耐環境性に優れています。
ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
水に強いです。

用途
吸着用。
形状
丸
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
厚さ(mm)
外径(mm)
吸着力(N)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3-5066 82346559823465593-50664497128、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材9.8245.1766
オープン
¥719
¥791(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5077 82346586823465863-50774487661、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材11343.2376.5
オープン
¥849
¥934(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5044 82347040823470403-50444489155、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材8117.6844
オープン
¥319
¥351(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5032 82347320823473203-50324487663、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材4.744.1331.5
オープン
¥159
¥175(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5018 82347496823474963-50184487653、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材511.7717.5
オープン
¥129
¥142(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5020 82347530823475303-50204487677、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材411.7719.8
オープン
¥119
¥131(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5066rs 82348659823486593-5066rs4489153、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材9.8245.1766
オープン
¥659
¥725(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5036rh 82348677823486773-5036rh4489157、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材7.368.6536
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
3-5080 82348851823488513-50804487667、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材12.7392.2780
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
3-5012 82348966823489663-50124487671、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材3.73.9212.3
オープン
¥119
¥131(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5098 82349201823492013-50984489156、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材12.5539.3798
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3-5028 82349411823494113-50284487657、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材5.633.3428.8
オープン
¥169
¥186(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5016 82349709823497093-50164487670、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材35.8816
オープン
¥119
¥131(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5025 82350829823508293-50254487676、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材524.5225.5
オープン
¥169
¥186(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5024 82351109823511093-50244489154、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材523.5423.5
オープン
¥149
¥164(税込)
7日以内出荷
返品不可
3-5036 82351249823512493-50364487675、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材7.383.3636
オープン
¥249
¥274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする