ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。
付属品付属コード
材質PPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000
付属品アンテナリード線
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
関連キーワード