2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP100DSAX 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 バッテリーリチウムイオン2.0Ah 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

UP100DZ 充電式せん定ハサミ マキタ 動画あり
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し 質量(kg)0.89 電圧(V)直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 1充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷