絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
272件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジレンチ MCC(松阪鉄工所)

    フランジレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
    用途フランジ締付けの専用工具
  • ステンレス製万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレス製万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
    全長(mm)210刃長(mm)43材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.21切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断刃厚(mm)4.5
  • パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    機能を追求し尽くしたパイプバイスです。
  • エンドカッター MCC(松阪鉄工所)

    エンドカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
  • 片口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
    用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • モンキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    モンキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ用部品

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合本体BC-0760
  • 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)

    倍力ワイヤカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
    全長(mm)213トラスコ品番309-7625質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
  • VA線ストリッパ替刃R1623 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ替刃R1623

    MCC(松阪鉄工所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メカレンチ MCC(松阪鉄工所)

    メカレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
  • コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチアルミ被覆

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
  • コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)

    コンパクトコーナレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
    全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管
  • MCCトング MCC(松阪鉄工所)

    MCCトング

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
    用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
  • 全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
  • アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
    種別カッター
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
    適合パイプ呼び径40~250質量(kg)1.8適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)

    MCC ステンレス製ミゼットニッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
    全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ねじ切り機用パイプカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃径(Φmm)38穴径(Φmm)9質量(g)40適合本体ネジプロ40・50・80
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
  • モータレンチアルミクイック MCC(松阪鉄工所)

    モータレンチアルミクイック

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
    開き幅(mm)0~70トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280
  • パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(テーパーネジ PT)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
  • バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
  • ボルトクリッパ特製用替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製用替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトクリッパ特製BCシリーズの替刃。
  • PEスクレーパA MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパA

    MCC(松阪鉄工所)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。各サイズ専用商品から実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
    用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。適合替刃SSE150
  • ラスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ラスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
    呼びML切断能力(mm)0.8以下適合切断材ブリキ、ラス
  • パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA

    MCC(松阪鉄工所)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
  • ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
  • ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
    用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
  • VA線ストリッパー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VSS-1A、VS-1A兼用の替刃です。
  • 樹脂カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂カッタJPC-37の替刃です。
    適合機種JPC-37
  • 樹脂管カンナ MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管カンナ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
    トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
  • スクレーパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    スクレーパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合ソケットスクレーパ、継手用ソケットスクレーパ、PEスクレーパ