絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタ カラビナ仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
    用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
  • 4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    4枚刃パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
    用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
  • ミゼットケーブルカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットケーブルカッター

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番367-2531種別カッター全長(mm)215質量(kg)0.26切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
  • フレキチューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フレキチューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
    用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
    付属品ダイヤモンドホイール(DW-105)質量(kg)1.65適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)

    カッティングオイル

    MCC(松阪鉄工所)
    9,898税込10,888
    1缶(4L)
    当日出荷
    水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
    用途ステンレス鋼管用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ユニバーサルソケット MCC(松阪鉄工所)

    ユニバーサルソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉ソケットタイプ。首振り角度自在の最大35度。 ナットをいためない気配り設計。タブルナットでもご使用できます。
    用途壁際など狭い場所での六角ボルトの締め付けに最適。
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    用途13A用ライナ適合PJ-05
  • 立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    立上げ管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
    全長(mm)202
  • パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

    MCC(松阪鉄工所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
  • MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-450用押しねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
  • パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長尺パイプ切断に便利です。
  • カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用) MCC(松阪鉄工所)

    カーボンブラシ(ボルトマシン・パワーソー用)

    MCC(松阪鉄工所)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
  • 替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(ADCE9)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
  • パイプカッター替刃 1~2用 MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター替刃 1~2用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)

    活線ケーブルカッター No.1

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。トラスコ品番367-4011全長(mm)535質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
  • ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
    全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
  • 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
  • MCCアルミトーキレンチ MCC(松阪鉄工所)

    MCCアルミトーキレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
    厚さ(mm)18全長(mm)200質量(kg)0.23全幅(mm)112最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)56
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600
  • アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)

    アングルコーナーレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
    寸法(mm)300歯幅(mm)13口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A
  • L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    L型ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • 内径パイプカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    内径パイプカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A

    MCC(松阪鉄工所)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
    用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
  • 裸銅管用チューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    裸銅管用チューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-2829寸法(mm)8×24.5
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • 塩ビ管切断アタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断アタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様本体のみ質量(kg)1.55適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
  • パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用チェーザ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニップルアタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    ニップルアタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    6日以内出荷
  • ポリエチレンハサミカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • ポリエチレンハサミカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンハサミカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ