絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    EFソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
  • ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットベンドチーズクランプ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • 全ネジソケット MCC(松阪鉄工所)

    全ネジソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
  • ダクトモールカッタ70替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダクト・モールカッタDCM-90用替刃です。
  • ジョイントコネクター MCC(松阪鉄工所)

    ジョイントコネクター

    MCC(松阪鉄工所)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    用途13A用ライナ適合PJ-05
  • 吊バンドレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。
    トラスコ品番440-2146全長(mm)155質量(g)320スパナ12ソケット10・13
  • 脚付パイプバイス被覆管用 MCC(松阪鉄工所)

    脚付パイプバイス被覆管用

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    きめ細かい歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用の脚付きのパイプバイス。
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホンカンソケット MCC(松阪鉄工所)

    ホンカンソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットが短く締め付けできない場合(レンチ頭部が継手などに干渉する場合)はホンカンソケットをご使用になると便利です。
    全長(mm)76
  • MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-450用止めねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    319税込351
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
  • CMダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    CMダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、電線管用ねじを加工する装置です
    適合機種CMM0003
  • スクレーパグローバーE MCC(松阪鉄工所)

    スクレーパグローバーE

    MCC(松阪鉄工所)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    面取りが手軽にできます。
    用途各種パイプの面取りに。トラスコ品番367-2859全長(mm)150タイプ右刃
  • チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    チューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
  • 替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(ADCE9)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • 活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
  • ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチミガキショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
  • サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    サヤ管カッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    適合SP-37・SP-48トラスコ品番301-7117質量(g)10
  • パイプカッター MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    替刃式
    用途鋼管(SGP)の切断に最適です。
  • ローラー(ピン付) MCC(松阪鉄工所)

    ローラー(ピン付)

    MCC(松阪鉄工所)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合VPAS300A
  • VA線ストリッパ替刃 K1620 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ替刃 K1620

    MCC(松阪鉄工所)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    用途VSK-1620専用替刃です。
  • VA線ストリッパ ブラック MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ ブラック

    MCC(松阪鉄工所)
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    電気工事全般に。第1種・第2種電気工事士試験。最軽量モデル:これまで多くのモデルを生み出してきたMCC製ストリッパの中でも最軽量、且つ握り幅も最小限です。作業の負担が軽減され、手の小さな方でもスムーズな作業が可能です。極小ヘッド:調整レス設計でヘッドの小型化に成功しました。配電ボックス内など、これまでより狭い場所でもストレスなく使用頂けます。絶縁体用目盛:刃の近くに12mmと20mmの絶縁体用目盛が刻まれています。工具を持ち替えることなくストリップする長さが測れ、作業時間の短縮に直結します。シース用目盛:ハンドルには50~150mmの目盛と上部からでも目視できる50mm・100mmの目印が刻まれています。工具の向きを変える煩わしさも解消しました。収納用フック・落下防止具取付穴付:腰袋や工具箱にスリムに収まるのでスムーズな出し入れが可能です。安全作業に必須の落下防止具を取付けの際はハンドル端に設けた穴が効果を発揮します。替刃ガイドで簡単刃交換:。替刃ガイドで簡単刃交換。面倒な刃位置調整を替刃ガイドが一発で解決してくれます。(ガイドは替刃に付属されます。)。技能試験でも大活躍:プロ愛用のMCC製ストリッパはこれからプロを目指すたくさんの電気工事士受験者にも使用されています。受験期間はもちろん、受験後の実作業を見据えた工具を選ぶ方におすすめの一丁です。4サイズ対応:1.6mm2心・3心、2.0mm2心・3心の4サイズ、もちろんエコ電線にも対応。多サイズのVA線をストリップできるので多くの工具を持つ必要がありません。日本初:電工ナイフからストリッパへ…。世界で初めてVA線ストリッパを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かした確かな物づくりが電設工具の歴史を塗替えました。
  • ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイールオフセット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。
    付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
  • 結束線カッタ MCC(松阪鉄工所)

    結束線カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
    用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • ロックシール MCC(松阪鉄工所)

    ロックシール

    MCC(松阪鉄工所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    より凹凸の激しい表面にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準品とほぼ同じです。すべてのモデルに装着できます。ラバーフォームシールをこれに取り換えるだけで簡単に装着できます。
    適合(対応できる材料表面)最大10mmまでの突起、くぼみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×175×28.5保持力(吸着面サイズ・最大保持力)標準品ラバーフォームシールと同等
  • フィルター SN13017 MCC(松阪鉄工所)

    フィルター SN13017

    MCC(松阪鉄工所)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    フィルター SN13017
    付属品フィルター×2個、固定リング×1個
  • ファブリックバッグ MCC(松阪鉄工所)

    ファブリックバッグ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    ファブリックバッグ
  • 充電器XVE-1680150 MCC(松阪鉄工所)

    充電器XVE-1680150

    MCC(松阪鉄工所)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    充電器XVE-1680150 (ACケーブル付)
    付属品ACケーブル
  • GWアタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    GWアタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    1,798税込1,978
    1式ほか
    当日出荷
    グリップレンチ専用のアタッチメントです。
    用途GW-C25用アタッチメント材質樹脂
  • ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパプロ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
    用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
  • インナーカッター六角軸圧入シャンク MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッター六角軸圧入シャンク

    MCC(松阪鉄工所)
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    ME-43用六角軸圧入シャンクです。
    適合機種ME-43全長(mm)62
  • 便利くんジュニア2 MCC(松阪鉄工所)

    便利くんジュニア2

    MCC(松阪鉄工所)
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
    トラスコ品番407-0620セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
  • EM用ライナ MCC(松阪鉄工所)

    EM用ライナ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    マルチクランプに取り付けて管に使用します。
  • マルチクランプ MCC(松阪鉄工所)

    マルチクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    各種ライナ(別売)との組み合わせで、あらゆるポリエチレン管・継手に対応。 上、下、内、外等どんな方向からでもクランプ可能。
  • PS用バイス MCC(松阪鉄工所)

    PS用バイス

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    PS-200の標準付属品のPS用バイスです。
    質量(kg)1.6
  • 両口 ラチェットレンチ O型 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ O型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルが太い強力型。
  • フレキチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    フレキチューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ペアチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ペアチューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ペアチューブカッタPTC-10の替刃です。
    適合機種PTC-10