絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペアチューブカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ペアチューブカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ペアチューブカッタPTC-10の替刃です。
    適合機種PTC-10
  • 吊バンドレンチ MCC(松阪鉄工所)

    吊バンドレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
    用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
  • ポリカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    管の変形を最小限に抑え、直角切断が可能です。 カッタホイールの両サイドにもローラを配置し、切断完了時に落下しにくい安全設計。
    切断対象ポリブテン管、架橋ポリエチレン管切断可能寸法(mm)20A(呼び)、Φ27(外径)
  • ラチェット全ねじカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェット全ねじカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
    用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
  • パイプマシン MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン

    MCC(松阪鉄工所)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
  • 両口 MCCレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口 MCCレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
    呼び17R×21R
  • カットベンダー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    カットベンダー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ラチェットボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RBC-3213の替刃です。
    適合機種RBC-3213
  • 内径パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    内径パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    排水管(エンビ管)を内側から直角カットのきれもの。 塩ビ管を内側から切断する新しい発想のカッター。 刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。 煙・埃・切り屑を出さないクリーンな切断、面倒な後処理も不要。
  • PS-200用スライドバイスセット MCC(松阪鉄工所)

    PS-200用スライドバイスセット

    MCC(松阪鉄工所)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。
  • PS-200用スライドバイス MCC(松阪鉄工所)

    PS-200用スライドバイス

    MCC(松阪鉄工所)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
  • サドルスクレーパ替刃 (2ヶ入) MCC(松阪鉄工所)

    サドルスクレーパ替刃 (2ヶ入)

    MCC(松阪鉄工所)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2895適合機種SDI-50・SDI-75・SDI-100・SDI-150
  • PS用ハンドルPS100-H MCC(松阪鉄工所)

    PS用ハンドルPS100-H

    MCC(松阪鉄工所)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2693質量(kg)0.3
  • 電工レンチスパナ付 MCC(松阪鉄工所)

    電工レンチスパナ付

    MCC(松阪鉄工所)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2832全長(mm)200質量(g)400対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
  • PCM継手用パイプレンチ80A MCC(松阪鉄工所)

    PCM継手用パイプレンチ80A

    MCC(松阪鉄工所)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80Aトラスコ品番811-2532全長(mm)870質量(kg)3.5歯幅(mm)24くわえられる管径(Φmm)60.5~144荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
  • 高速SUS管カッタ用カッタホイール MCC(松阪鉄工所)

    高速SUS管カッタ用カッタホイール

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-2558適合機種EHC60F・60U
  • PMチェーザ NPT MCC(松阪鉄工所)

    PMチェーザ NPT

    MCC(松阪鉄工所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • CMリーマ MCC(松阪鉄工所)

    CMリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2531質量(kg)2.9能力PF1/2~3 C15~75
  • CMチェーザ PT1/2-3/4 MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザ PT1/2-3/4

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合機種CMM0003質量(kg)0.25
  • 三層管面取り器 MCC(松阪鉄工所)

    三層管面取り器

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ダ円サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ダ円サヤ管カッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番440-2243適合機種SPD-7質量(g)10
  • ダ円サヤ管カッタ MCC(松阪鉄工所)

    ダ円サヤ管カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!! サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。 使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。 強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。 1枚から交換可能な替刃式。
    トラスコ品番440-2235全長(mm)132質量(g)190切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm)適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)
  • フレキチューブカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フレキチューブカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    小回りがきき作業の場所を選ばないコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。 アルミ合金本体で、軽量しかも抜群の耐久性を実現。 MCC独自の特殊樹脂ローラは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。
    用途ガス配管用ステンレス鋼フレキシブル管切断に。
  • 高速パイプカッタ コーンリーマ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ コーンリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスリーマ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • パワーソー200 MCC(松阪鉄工所)

    パワーソー200

    MCC(松阪鉄工所)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたMCCの鋸刃とマグネット付バイスの使用で、速く、誰にでも簡単に切断できます。鋸刃の速度を無段階にフィードバック付電子制御回路を内蔵。切断材料、作業条件に合った速度が得られます。独自に開発した揺動機構により、パイプ切断はスピーディー・シャープ・セーフティの三拍子がそろって実現。鋼管50Aは切断はたったの10秒。鋼管は200A、ステンレス鋼管は100Aまで切断管可能。小型、軽量、マグネット付のチェーンバイス採用により、狭い場所縦管なども安全に切断できます。グリース密閉式の本体はわずらわしいメンテナンスが不要、先端の保護プレートが切粉やほこりから内部を守ります。安全の為、モーターは二重絶縁構造を採用。また、新機構のサーキットプロテクタ(過負荷保護装置)がモーターが鋸刃の破損を防ぎます。持ち運び、保管に便利なメタルケースに本体や部品をすべて収納。
    トラスコ品番404-5874セット内容マグネット付バイス、厚鋸刃(厚200×8山、厚270×8山)×各1本、六角棒スパナ、収納ケース質量(kg)4.6消費電力(W)1150対応材質鉄工用/樹脂用ストローク量(mm)26切断能力(Φmm) 樹脂塩ビ管:200A、耐火二層管:150A切断能力(mm)鉄工鋼管:200A、ステンレス鋼管:100A電動機電圧(V)単相100シリースモータ
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ねじ切り機用パイプカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様ネジプロ25専用適合管鋼管、被覆鋼管
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • 樹脂管パイプサポート MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管パイプサポート

    MCC(松阪鉄工所)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
    質量(kg)3.8高さ(mm)390~550適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)脚間隔(mm)440適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
  • パイプバイススタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプバイススタンダード

    MCC(松阪鉄工所)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
    適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
  • 樹脂管バイス MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管バイス

    MCC(松阪鉄工所)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
    適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
  • バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)

    バイト式カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
    適合替刃PEBIE
  • ラチェットポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットポリエチレンカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    適合RPE-200
  • ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    94,980税込104,478
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
  • ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • サービスチー用エルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    サービスチー用エルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    質量(kg)1.0呼び25、30、50適合材90°エルボ
  • ソケットエルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットエルボチーズクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • エルボチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)

    エルボチーズクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具