絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
274件中 241274
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定リング MCC(松阪鉄工所)

    固定リング

    MCC(松阪鉄工所)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン管の回り止め、持ち運びに用いる工具。
    適合管水道配水用ポリエチレン管(JWWA)
  • サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所)

    サドルスクレーバー

    MCC(松阪鉄工所)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
    最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
  • オートポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    オートポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。
    セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180
  • PE管剥離カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    PE管剥離カッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    適合PEHI-50、PEHI-75、PEHI-100、PEHI-150、PEHI-200アズワン品番64-6545-85
  • PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)

    PE管剥離カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
    適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
  • バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)

    バイト式カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
    用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE
  • サドルチェーンクランプ MCC(松阪鉄工所)

    サドルチェーンクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
  • ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットエルボクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
  • ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットベンドチーズクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。
    仕様シングルレバー適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
  • ソケットチーズクランプ(スライドタイプ) MCC(松阪鉄工所)

    ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)

    MCC(松阪鉄工所)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、チーズ、キャップ
  • ソケットクランプ(スライドタイプ) MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ(スライドタイプ)

    MCC(松阪鉄工所)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
  • ソケットクランプ(ドラムタイプ) MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ(ドラムタイプ)

    MCC(松阪鉄工所)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
    用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
  • 両口ラチェットレンチスライドリング付 MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチスライドリング付

    MCC(松阪鉄工所)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
  • ポリカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ポリカッタ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    適合PB-20
  • 被覆管用パイプバイス MCC(松阪鉄工所)

    被覆管用パイプバイス

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
  • トルク付L型ホンカンレンチ MCC(松阪鉄工所)

    トルク付L型ホンカンレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途締め付け用
  • ウォーターポンププライヤデラックス MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤデラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
  • 倍力レンチ MCC(松阪鉄工所)

    倍力レンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
    寸法(mm)1000質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6呼び100適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
  • 鉄筋カッタno.0替刃 MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタno.0替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    適合RC-0000
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    329,800税込362,780
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)

    MCC コンジットマシン CM82

    MCC(松阪鉄工所)
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
    パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
    付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
  • CMチェーザステンレス管用 MCC(松阪鉄工所)

    CMチェーザステンレス管用

    MCC(松阪鉄工所)
    26,880税込29,568
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種CMM0003材質SKH質量(g)240
  • ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種BMK0001質量(kg)1.9
  • ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
    トラスコ品番367-3065適合機種025型質量(kg)2.9寸法自動切上1/2~1
  • 替刃(SPE) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(SPE)

    MCC(松阪鉄工所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様フック刃トラスコ品番367-3804
  • パイプカッター MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    替刃式
    用途鋼管(SGP)の切断に最適です。
  • 活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
  • 充電器(リチウムイオンバッテリ用) MCC(松阪鉄工所)

    充電器(リチウムイオンバッテリ用)

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番820-7456適合バッテリーEAB-4WL
  • コードレス全ネジカッターEAB-4WL MCC(松阪鉄工所)

    コードレス全ネジカッターEAB-4WL

    MCC(松阪鉄工所)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    EAB-4W用替刃です。
  • コードレスカッター替え刃 MCC(松阪鉄工所)

    コードレスカッター替え刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    配水用ポリエチレン配管工具 PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    ポリエチレンパイプの表面を削ります。削り残しがありません。切屑が飛散しないケース付です。
    用途ポリエチレン配管のスクレープ作業に。トラスコ品番627-1112材質本体:アルミ対象ガス用、水道配水用、下水管用ポリエチレン管適合管75~100最大スクレープ長さ(mm)110スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • ニードルローラーベアリング MCC(松阪鉄工所)

    ニードルローラーベアリング

    MCC(松阪鉄工所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PEI-75
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
  • 樹脂管サポートスタンダード MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管サポートスタンダード

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
    全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)