材質SUS304
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
材質ステンレス
種類平ワッシャー
フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます。
低アルコールで、肌荒れしにくいウェットティッシュです。
防腐剤不使用
やわらかな使い心地です。
手指の洗浄、キッチン
商品タイプ本体
成分精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
エスコ品番EA922HB-52
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)200×300
効果除菌
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.058
長さ(m)7.6
芯径(mm)25
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
内容量(g)800
アズワン品番65-2251-72
使用期限通常約2~3.5ヶ月間
1個
¥565
税込¥622
欠品中
1袋(19枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番65-2108-11
危険物の類別非危険物
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)25×25m
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
材質PE
仕様Φ48.6mm単管用
エスコ品番EA983FV-48
全長(mm)50
1袋(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥600
税込¥660
当日出荷
エスコ品番EA949WF-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
厚さ(mm)1.6
種類平ワッシャー
内径(Φmm)10
外径(Φmm)22
表面処理ユニクロ
1セット(35個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(20個)
¥460
税込¥506
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)1.25
規格1種
呼び寸法M8
六角対辺(mm)13
1袋(20個)
¥860
税込¥946
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
1袋(20個)
¥350
税込¥385
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2304-46
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用
セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空
全長(mm)145
色桃、橙、黄、緑、空
線幅(mm)太:4、細:0.6
アズワン品番64-7920-71
1組
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
1袋(20個)
¥330
税込¥363
当日出荷
エスコ品番EA949LY-306
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA949WG-8
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
呼び径(mm)8
表面処理ユニクローム
1袋(80個)
¥375
税込¥413
当日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
1袋(10個)
¥210
税込¥231
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ