3ページ目:

267件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターヒンジ MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジMK(丸喜金属本社)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
芯棒に固定ねじが一体化されていること(PAT.)で扉の吊り込み作業が容易に行えます。取替えにも最適です(現状の寸法ご確認ください)。
用途事務所や店舗のカウンター扉に。トラスコ品番257-2692材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨耐荷重(kg)5~20取付け方法皿タッピンねじ4×30mm、皿タッピンねじ4×18mm、ナベタッピンねじ4×30mm(付属)ねじ穴数15穴径(mm)5
シャッターフック棒 500mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 500mmMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番154-3788材質鉄+樹脂全長(mm)500
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
899税込989
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)カウンターヒンジ S-966MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1枚
予約販売
適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本
ネオイージー丁番 S-61 MK(丸喜金属本社)ネオイージー丁番 S-61MK(丸喜金属本社)
199税込219
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数7
金色義星丁番(リング入) S-195 MK(丸喜金属本社)金色義星丁番(リング入) S-195MK(丸喜金属本社)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上金色ねじ穴数8
ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)ラウンド丁番MK(丸喜金属本社)
699税込769
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
O型ハンドル(25Φ) MK(丸喜金属本社)O型ハンドル(25Φ)MK(丸喜金属本社)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレスブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
ケース引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)ケース引戸鎌錠MK(丸喜金属本社)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターン当らない様、戸当が必要)です。
仕様表示付シルバー
S-228サッシ用 取替戸車 MK(丸喜金属本社)S-228サッシ用 取替戸車MK(丸喜金属本社)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸型仕様丸型の戸車
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HLMK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
ヌリ締付打掛 MK(丸喜金属本社)ヌリ締付打掛MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質/仕上鉄、仕上:塗装
ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社)ステンレスW貫抜MK(丸喜金属本社)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛 70mmMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849寸法(mm)70質量(g)60
ビッグ金折 MK(丸喜金属本社)ビッグ金折MK(丸喜金属本社)
199税込219
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質鉄、仕上:ユニクロ
ヌリ刎丁双 両開 MK(丸喜金属本社)ヌリ刎丁双 両開MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
カウンター扉等のスウィング式木製扉に最適です。
幅(mm)46ねじ穴数6タイプ両開き穴径(Φmm)4
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ MK(丸喜金属本社)マルコン枠付重量車 C-2150シリーズMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1350シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
C-2000マルコン枠付重量車(V型) MK(丸喜金属本社)C-2000マルコン枠付重量車(V型)MK(丸喜金属本社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アングル・フラットバー用50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄形状固定型式C-2000型ブレーキナシ金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)15×11車輪タイプ単輪
B型戸車 MK(丸喜金属本社)B型戸車MK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ベアリング入りで耐久性に優れています。
用途引き戸用です。仕様A型の戸車トラスコ品番118-9415材質ジュラコン、ステンレス
ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
ステンレス アムレット MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレットMK(丸喜金属本社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装黒(塗装)高さ(mm)65
Jフック MK(丸喜金属本社)JフックMK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。付属品ネジトラスコ品番131-6372材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10マットブラック高さ(mm)36.5奥行(mm)27寸法L(mm)36.5寸法L1(mm)16寸法t(mm)3寸法T(mm)3寸法W(mm)10寸法P(mm)10取付穴数2個寸法P1(mm)5寸法W1(mm)7.5H(mm)27h(mm)27吊下荷重N(kgf)10表面仕上げマットブラック
ニュードアストッパー MK(丸喜金属本社)ニュードアストッパーMK(丸喜金属本社)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
床に戸当を付けられない時などに最適です。扉の開き角度を100°以内で任意に設定できます。
用途ドアストッパーとして。付属品皿タッピングねじ4.0×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ幅(mm)26HL奥行(mm)317~550適合幅(mm)600~910適合扉高さ(mm)2500迄適合高さ(mm)2000迄カバー色HL適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)~20
パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズMK(丸喜金属本社)
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
仕様●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589アズワン品番67-2197-36
パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ MK(丸喜金属本社)パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズMK(丸喜金属本社)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワイド38巾と大きいサイズです。全種類補強付で強度が高くなっています。丸みをつけ、デザイン性が上がっています。棚受、陳列棚などに。
O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX450mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7582材質ステンレス(SUS304)全長(mm)450ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)425
O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールド MK(丸喜金属本社)O型ハンドル 25ΦX300mm ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75トラスコ品番384-7583材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300ブラックシールド寸法H(mm)70寸法D(mm)25寸法P(mm)275
コワンハンドル サテンシルバー MK(丸喜金属本社)コワンハンドル サテンシルバーMK(丸喜金属本社)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドルMK(丸喜金属本社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
スリムマグ戸当 MK(丸喜金属本社)スリムマグ戸当MK(丸喜金属本社)
749税込824
1個
4日以内出荷
付属品ナベタッピングネジ 4.0×20、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ6~13mmまで
ビッグウエイト戸当(アンカー用) MK(丸喜金属本社)ビッグウエイト戸当(アンカー用)MK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上サチライトクロム材質亜鉛ダイカスト+樹脂付属品オールアンカー C10-60(コンクリート用)
ハイト戸当 MK(丸喜金属本社)ハイト戸当MK(丸喜金属本社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用仕上クローム材質真鍮+樹脂付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
イージー丁番 S-60 MK(丸喜金属本社)イージー丁番 S-60MK(丸喜金属本社)
559税込615
1枚
4日以内出荷
付属品皿木ネジ材質ステンレス
義星丁番(リング入) S-465 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング入) S-465MK(丸喜金属本社)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×102仕上ホワイト付属品皿木ネジ:3.8×25長さ(mm)102幅(mm)102ねじ穴数8
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約28耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約23耐荷重(kg)150
新型ぬれ縁 MK(丸喜金属本社)新型ぬれ縁MK(丸喜金属本社)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×300天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ形状一部組立式質量(kg)約13耐荷重(kg)150
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド MK(丸喜金属本社)ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールドMK(丸喜金属本社)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
材質天然木・ステンレス仕上ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手