かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)265
材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100
刃厚(mm)3
TKG品番9-0686-0101
TKG品番(2017)6-0607-1101
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)ステンレス刃物鋼
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード