焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
上部のヒーター高さは無段階で調節可能。
火加減を自由に調節できます。
ヒーター出力は3段階に切り換えられます。
丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組
質量(kg)52
間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530
電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付
消費電力(kW)2.8
手元開閉器容量(A)15
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:95~265mm
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
網棚の高さを変えることで火加減を調節。
網棚の高さは5段階。
間口900mmと1000mmの2タイプ。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組、ロストパン1、壁取付用金具1組
電源コード(m)2 接地3P 20Aプラグ付
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:ハンドルレバー方式
関連キーワード