特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
176件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸チタンドリル10P iHelp

    六角軸チタンドリル10P

    iHelp
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。
    用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種電動ドリル入数10本
  • 木工用ドリルセット iHelp

    木工用ドリルセット

    iHelp
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
    適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト材質炭素工具鋼 45C軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理パーカー
  • お買い得ビットパック iHelp

    お買い得ビットパック

    iHelp
    949税込1,044
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
    用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
  • ガンタッカー ホチキス2way iHelp

    ガンタッカー ホチキス2way

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
    用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
  • ダイヤモンドカップサンダー クロス刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー クロス刃

    iHelp
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
  • 2段腰袋 iHelp

    2段腰袋

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫なELP腰袋。開口部には補強版にて型崩れを防止しています。 両側にセーフティコード取り付け用のハトメを付け右利き左利きに対応しています。
    材質本体:人工皮革・ポリエステル、金具:アルミ・鉄仕様落下防止コード取付け用フック穴付寸法(mm)200×180×90ブラック質量(g)238タイプ2段腰袋深さ(mm)【ポケット】大:180/小:110収納幅(mm)約160ベルト通し幅(mm)約70
  • 六角軸ショートソケット 5pcs iHelp

    六角軸ショートソケット 5pcs

    iHelp
    869税込956
    1セット
    当日出荷
    各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
    用途各種ボルト・ナット締め付けに。仕様レーザーマーキングナンバリング付属品専用ホルダーセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
  • サンドブロック iHelp

    サンドブロック

    iHelp
    349税込384
    1枚
    4日以内出荷
    スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
    用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。適合材木材・金属・プラスチック等
  • 角度付フラップジスク iHelp

    角度付フラップジスク

    iHelp
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
    用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
  • 角度付フラップジスク iHelp

    角度付フラップジスク

    iHelp
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
    用途ステンレス・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用寸法(mm)100×100×7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス・鉄
  • ステンコーキングヘラ コーナー用 iHelp

    ステンコーキングヘラ コーナー用

    iHelp
    489税込538
    1本
    当日出荷
    コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
    用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製形状パレットナイフヘラサイズ(mm)コーナー用
  • ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平 iHelp

    ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平

    iHelp
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。
    用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
  • 六角軸ソケット85mm iHelp

    六角軸ソケット85mm

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用頻度の高い6サイズをセット
    用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp
    799税込879
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
  • 六角軸ドリルチャックキーレス iHelp

    六角軸ドリルチャックキーレス

    iHelp
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
    用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
  • スパイラルステップドリル鉄工用 iHelp

    スパイラルステップドリル鉄工用

    iHelp
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
    用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
  • 六角軸筆型ブラシ iHelp

    六角軸筆型ブラシ

    iHelp
    439税込483
    1個
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ
    用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
  • ホビー用ヤスリセット3本セット iHelp

    ホビー用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • 左官ゴテ3点セット iHelp

    左官ゴテ3点セット

    iHelp
    799税込879
    1袋
    4日以内出荷
    中塗こてでは塗れない作業をするとき及びムラ取り、クボミ埋めに最適です。
    質量(g)340入数3
  • ワンタッチバケット750 iHelp

    ワンタッチバケット750

    iHelp
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。 長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。 底面は大型ゴム製足が8個ついています。
    材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)750ブルー高さ(mm)320質量(g)1716タイプロング深型タイプ奥行(mm)320特性撥水加工許容質量(kg)10収納寸法・高さ(mm)50
  • ブロック鏝 中 iHelp

    ブロック鏝 中

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)268
  • 新ビット21ケース入り iHelp

    新ビット21ケース入り

    iHelp
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    収納に便利なケース入。段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。
    用途色々なネジ締めに。充電ドライバー用。適合機種充電ドライバーセット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)質量(g)621ケース寸法(mm)260×115×35入数21
  • 充電ドライバー活用10点セット iHelp

    充電ドライバー活用10点セット

    iHelp
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。
    用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    98税込108
    1本
    4日以内出荷
    1本で長く使える両頭タイプ。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ両頭先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット入数1本
  • バラビット iHelp

    バラビット

    iHelp
    129税込142
    1本
    4日以内出荷
    先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。
    用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット入数1本
  • 充電ドライバー活用 9点セット iHelp

    充電ドライバー活用 9点セット

    iHelp
    719税込791
    1セット
    4日以内出荷
    DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
    用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)質量(g)159表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×20×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
  • ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelp

    ビット&ドリル+面取カッター 9点セット

    iHelp
    939税込1,033
    1セット
    4日以内出荷
    DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
  • ドライバービット 5点セット iHelp

    ドライバービット 5点セット

    iHelp
    399税込439
    1セット
    4日以内出荷
    家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
    用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質クロムバナジウム鋼質量(g)78表面処理ニッケルメッキ、マグネット付ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数5本
  • 不織布作業衣 足カバー iHelp

    不織布作業衣 足カバー

    iHelp
    249税込274
    1セット
    4日以内出荷
    足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。
    用途清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。仕様不織布使用材質【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴムホワイトサイズフリータイプ作業用足カバー入数2足組
  • 丸箱屋槌 iHelp

    丸箱屋槌

    iHelp
    859税込945
    1丁
    4日以内出荷
    金づちよりも重心が打撃面に近いため、釘打ちの際に安定しやすく、初心者にも使いやすい。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×92質量(g)280タイプ丸箱屋槌
  • 両口玄能 iHelp

    両口玄能

    iHelp
    899税込989
    1丁
    欠品中
    曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。
    用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • ダイヤシャープナー iHelp

    ダイヤシャープナー

    iHelp
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。
    用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
  • 荷締めゴムロープ iHelp

    荷締めゴムロープ

    iHelp
    559税込615
    1本
    4日以内出荷
    運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に
    材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
  • 金切鋸 iHelp

    金切鋸

    iHelp
    749税込824
    1丁
    4日以内出荷
    この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
    用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • SDSドリルチャックキー式 iHelp

    SDSドリルチャックキー式

    iHelp(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    チャックキー付。
    材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
  • 木工用ヤスリ樹脂柄 iHelp

    木工用ヤスリ樹脂柄

    iHelp
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ荒目
  • 鉄工用ヤスリ樹脂柄 iHelp

    鉄工用ヤスリ樹脂柄

    iHelp
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目