絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,428)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニライト単機能充電 四角
iHelp¥899税込¥9891個当日出荷最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+PS+アルミ寸法(mm)44×20×60質量(g)36保護等級IP54機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/300mALED白色単色COB(色温度:6000K)明るさ(Lm)HI:500、LOW:30電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
ショートタップ
iHelp¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9