カテゴリ
絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,005)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: iHelpのすべての商品
特価

鉄工用ヤスリ樹脂柄
iHelp¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目
ダイヤ両刃ヤスリ柄付
iHelp¥759税込¥8351本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
鎌砥石両面
iHelp¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷EDLP両面鎌砥石。昔ながらの鎌砥石らしさを出すために中仕上げ砥石の色を茶色にしました用途鎌、鉈、刈込鋏、一般刃物の刃付けに。質量(g)308番手180/800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)3×14.7×4.1
鉄工用ドリルセット10P
iHelp¥849税込¥9341セット当日出荷鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表材質ハイス鋼寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0表面処理チタンコーティング適合材鉄工・木材・樹脂等入数10本
六角軸ステンショートドリル6P
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数6本厚さ(cm)0.8
ビット&ドリル+面取り10点セット
iHelp¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷ビット&ドリル+面取り10点セット。用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
六角軸ソケット85mm
iHelp¥1,998税込¥2,1981パック(6本)当日出荷使用頻度の高い6サイズをセット用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
六角軸ディープソケット
iHelp¥899税込¥9891個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)21(M14・W1/2用)穴角6角
六角軸ミドルソケット
iHelp¥739~税込¥813~1個4日以内出荷ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
カップワイヤーブラシ
iHelp¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。材質ワイヤー:72Aバネ鋼線寸法(mm)50×75×75ピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー最高回転速度(min-1)12300
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
ホビールーター用小径ドリルセット
iHelp(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(6本)4日以内出荷ホビールーター用パーツセット用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
鉄工用オフセット砥石
iHelp¥179~税込¥197~1枚ほか4日以内出荷重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
波板錐&ソケットセット
iHelp(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(3点)当日出荷波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
電工延長コード
iHelp¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1200Wまでで長さ10mの電工延長コードです。用途電動工具の延長コード仕様アース線無定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口タイプ定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75使用電力(W)1200まで
ステンY型
iHelp¥599税込¥6591個4日以内出荷サビに強いステンレス製。ペンキ落とし、缶のフタを開ける、サビ取りバリ取り(溶接)材質柄部:ステンレス、ヘラ部:ステンレス寸法(mm)180×60×18質量(g)80柄長さ(mm)85ヘラ幅(mm)60
ショートタップ
iHelp¥769~税込¥846~1個当日出荷から4日以内出荷1500Wまでで長さ30cmのショートタップです。 十字の三口です。用途電動工具の延長コードタイプ三ツ口定格15A・125V・1500Wまで口数3個コード長さ(mm)300ケーブル径(Φmm)約9
充電ドライバー活用10点セット
iHelp¥899税込¥9891セット当日出荷充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング適合工具充電・インパクトドライバーマグネット有
バラビット
iHelp¥129~税込¥142~1本4日以内出荷先端は細く、根本は強い。細軸だから狭い場所にもスッと入る。日本製の品質を1本ずつお手頃価格で。ニッケルメッキ仕上げなので錆びにくい。用途締め付け作業に。材質工具用特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)、6.35(六角軸)タイプ段付先端形状(+)2表面ニッケルメッキ仕様マグネット無入数1本
現場ウォッシングブラシ
iHelp¥329税込¥3621本4日以内出荷多用途に使えるソフトブラシです。一般的な内径15mmのホース対応。用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄に。寸法(mm)280×80×90質量(g)123タイプソフト・通水タイプ材質(柄部)PET材質(毛)PP(ポリプロピレン)主な用途左官道具・建設重機・農機具などの洗浄
先切槌
iHelp¥859税込¥9451丁4日以内出荷打撃部分の一方が尖っていて、狭い隙間などにも入ります。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×24×105質量(g)290タイプ先切槌
ビット差替式ドリルチャック
iHelp¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
精密ヤスリ樹脂柄半丸
iHelp¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状半丸型目の粗さ精密目
精密ヤスリ樹脂柄平
iHelp¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状平型目の粗さ精密目
精密ヤスリ樹脂柄丸
iHelp¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状丸型目の粗さ精密目
精密ダイヤヤスリセット 3組
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷お得な精密ダイヤヤスリセット。基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。セット内容平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当色(グリップ)レッド、イエロー、ブルー
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
iHelp(1件のレビュー)¥699税込¥7691本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
ビットと鉄工ドリル10点セット
iHelp¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷ビットと鉄工ドリル10点セット。用途ネジ締め・穴あけに。セット内容【mm】六角軸ドリル 1.5 六角軸ドリル 2.0 六角軸ドリル 3.0 六角軸ドリル 4.0 六角軸ドリル 5.0 両頭ビット65 +2/+2 両頭ビット65 +3/-6 両頭ビット110 +2/+2 段付ビット82 +1 slim 段付ビット100 +2 slim材質ビット・ソケット/クロームバナジュウム。ドリル/ハイスチタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
コールドチゼル
iHelp¥779税込¥8571個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に。ハンマードリル用。適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)六角:17
六角軸ドリルチャックキー式
iHelp¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ワンタッチチャックの充電工具用用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
丸鋸定規
iHelp¥899~税込¥989~1個4日以内出荷木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 ガード面が超ワイドで安定した切断。 フッ素コーティングでスベリが良い。用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド材質スチール
チップソー一般木工用
iHelp¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷トータルバランスに優れたチップソー用途一般木工用内径(Φmm)20刃数(p)52刃厚(mm)1.6刃の種別両側刃適合材一般木工用
ブラック静音チップソー
iHelp¥999~税込¥1,099~1枚4日以内出荷バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。用途一般木材の切断に
ブルポイント
iHelp¥869税込¥9561個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
ホビールーター用磨きセット
iHelp¥669税込¥7361パック(8個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック