絞り込み
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,216)
- イスカル(4,606)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,220)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,753)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- ヤナセ(柳瀬)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る
特価

六角軸鉄工用ドリルセット
iHelp(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
六角軸ステンショートドリル10P
iHelp(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。ブレにくく使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの高速穴あけ作業にセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸幅(cm)横:5.7全長(cm)5.9入数10本厚さ(cm)0.8
六角軸ステン用ドリルセット
iHelp¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ステンレス・鉄の穴あけ・木材・樹脂もOK!コバルトハイス鋼で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。ステンレス加工に適した、コバルトハイス鋼と刃先角度の組み合わせにより快適な切れ味が長く続きます。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数15本
スパイラルステップドリルステンレス用
iHelp¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃
iHelp¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
不織布磨きシート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥969~税込¥1,066~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
六角軸ステンショートドリル2P
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ステン用ドリル10PC
iHelp¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業にセット内容【mm】六角軸ドリル(2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材鉄・木材・樹脂など入数10本
サビ取り研磨ジスク
iHelp¥739税込¥8131個当日出荷ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
ペーパーホイル
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
磨きジスク
iHelp¥499~税込¥549~1個当日出荷金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
六角軸ポリッシングセット
iHelp¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフトセット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm軸径(Φmm)6.35(六角軸)
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
ホビールーター用ダイヤカッターセット
iHelp¥689税込¥7581パック(4本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
木工用ホールソー7枚替刃付
iHelp¥709税込¥7801個4日以内出荷ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
鉄工用ドリルセット19P
iHelp¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷表面にチタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。丈夫な金属ケースと幅広い加工サイズをカバー。用途鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先にシンニング加工により刃先が滑りにくく使いやすい。仕様ネジレ:ノーマル/メタルボックス入りセット内容【mm】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/9.0/10.0材質ハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理チタンコーティング適合材鉄・木材・樹脂など刃先処理118度シンニング(3.0mm以上)入数19本
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎにセット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC粒度600番相当全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)約50
ダストキャッチャー
iHelp¥719税込¥7911個当日出荷コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
不織布研磨シート中目
iHelp¥149税込¥1641枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#240相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)34耐熱温度(℃)130
六角軸アルミ用ドリル10PC
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0)材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など入数10本
不織布研磨シート粗目
iHelp¥149税込¥1641枚4日以内出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#120相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)50耐熱温度(℃)130
面取りカッター付下穴ドリル
iHelp¥699~税込¥769~1本当日出荷一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。用途一般木材の下穴あけとビスの面取りが一度にできます。セット内容下穴ドリル、面取りカッター材質下穴ドリル:炭素鋼、面取りカッター:高炭素鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下面取りカッター径(mm)16六角シャンク径(Φmm)6.35
電着ダイヤシャープナー
iHelp¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能適合材樹脂
サンドブロック・シート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷から4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
不織布研磨シート極粗
iHelp¥169税込¥1861枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨に!材質ポリエステル不織布幅(mm)15粒度中目#80相当厚さ(mm)1.2全長(mm)23質量(g)47耐熱温度(℃)130
ステン用ドリルセット10PC
iHelp¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に仕様ネジレ:強ネジレセット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0材質ドリル/コバルトハイス鋼軸径(Φmm)丸軸表面処理フルポリッシュ適合材ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など刃先処理135度・シンニング入数10本
ホビールーター用ダイヤビットセット
iHelp¥659税込¥7251パック(10本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
ホビールーター用研磨セット
iHelp¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
六角軸カップブラシ
iHelp¥549税込¥6041個当日出荷電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃
iHelp¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
六角軸鉄工用ステップドリル6段
iHelp¥829税込¥9121本当日出荷一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
六角軸チタンドリル10P
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷鉄、木材、樹脂に穴あけができます。高寿命のチタンコーティングです。用途鉄穴あけ・木材・樹脂もOK。セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種電動ドリル入数10本
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。