19ページ目:

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,283件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)クリックヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,744税込1,918
1個
当日出荷
ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
当日出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
ガスダンパー用フリージョイントブラケット TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
742税込816
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
予約販売
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)18ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)丸型ストップ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
224税込246
1個
当日出荷
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136
天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステーTAKIGEN(タキゲン)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器仕様軽量天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
917税込1,009
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
重量用両抜旗蝶番(L1=151) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=151)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
ステンレス 埋込み取手用パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用パッキンTAKIGEN(タキゲン)
150税込165
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付取手TAKIGEN(タキゲン)
4,105税込4,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から5日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
化粧座金 TAKIGEN(タキゲン)化粧座金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)TAKIGEN(タキゲン)
662税込728
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)13種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192
硬質塩化ビニル取手 TAKIGEN(タキゲン)硬質塩化ビニル取手TAKIGEN(タキゲン)
435税込479
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途半導体製造装置・FPD製造装置材質塩化ビニル樹脂(PVC)付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
キャップ付ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)キャップ付ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,182税込1,300
1個
当日出荷
止め金押えスプリング付 左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット61
ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手TAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)リフトハンドルTAKIGEN(タキゲン)
963税込1,059
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途小型扉・密閉用扉
ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5
足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=15×L2=10)TAKIGEN(タキゲン)
194税込213
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)8種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)15
足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)TAKIGEN(タキゲン)
287税込316
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)36種類丸形寸法MM6
スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トランク取手TAKIGEN(タキゲン)
457税込503
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法L1(mm)125寸法P(mm)100
メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131特価
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
588税込647
1個
当日出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
中折平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)中折平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水レバーロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本
収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)角型取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)
907税込998
1個
予約販売
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
クイックブッシュ(Φ6用)Black TAKIGEN(タキゲン)クイックブッシュ(Φ6用)BlackTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
当日出荷
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
三筋ハンドル TAKIGEN(タキゲン)三筋ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
箱型取手(P=106) TAKIGEN(タキゲン)箱型取手(P=106)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途計測機器・通信機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら