カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140~税込¥1,254~1個当日出荷から7日以内出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
ステンレス 取手7型(P=125)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥295税込¥3251個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)14寸法L(mm)94寸法P(mm)90表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01202
化粧座金(A-1042-C-6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥148税込¥1631個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥759税込¥8351個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス ローレットつまみ(M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥679税込¥7471個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード1558材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ワンタッチ硬質塩化ビニル取手
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷SEMIS8-0915(SESC6.9)対応(2015年度版) 0.8mm~10mmまでの様々な板厚に取付け可能です。 パネルに取手をはめ込み、付属の取付け固定用部品を押込むだけで取付けができます。工具不要です。 耐薬品性を考慮し、塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用。 突起が少なく、フラットな外観を保ちます。 大きな開口部で、操作性に優れています。用途半導体製造装置・FPD製造装置付属品セットクリップ(PVC)材質塩化ビニル樹脂(PVC)
大型ローレットつまみ(首下L28・M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
足長ローレットつまみ(M5×L1=20×L2=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥279~税込¥307~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)23種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20寸法MM5
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)
TAKIGEN(タキゲン)¥209~税込¥230~1個当日出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
A-140用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個当日出荷ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード01931
角型4号取手(P=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個当日出荷握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)120寸法L(mm)120寸法P(mm)90表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00275
T型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
L型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,464~税込¥1,610~1個当日出荷から7日以内出荷国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
アルミインナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷左右兼用型材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード01447
防水丸型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥408税込¥4491個当日出荷から7日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
丸型取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
小型ローレットつまみ(M4雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から7日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットつまみ(M4×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥260税込¥2861個当日出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
L型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200タキゲンコード04450
クイックブッシュ(Φ6用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
ロッド棒用樹脂キャップ(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)1.3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)6タキゲンコード01648
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個当日出荷から7日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
はさみケース
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷消毒液を入れておくことで、はさみの収納時に消毒ができます。大容量で消毒液補充の頻度を減らします。ベルトに装着できるストラップ付き。作業中にこぼれづらい首振り機能付き。用途はさみの収納と消毒材質ポリプロピレン(PP)耐候性
接ぎ木ガイドカッター(替刃)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)6日以内出荷角度誘導溝が付いているため、初心者でも同じ角度で苗をカットできます。角度誘導溝付茎受けと溝無茎受けもセットされており、交換も可能です。刃の交換や位置変更も簡単です。用途接ぎ木付属品【替刃】10枚材質刃物用特殊ステンレス鋼
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら