カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

ステンレス 軽量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,531~税込¥1,684~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
ステンレス スプリング付トルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,699~税込¥2,969~1個当日出荷から7日以内出荷内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911税込¥2,1021個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリングワイヤーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556
ステンレス アイボルト(M10×L18)
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10731
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
ステンレス ピン(Φ5×L45)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)4タキゲンコード11619
ステンレス ピン(Φ5×L80)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,182~税込¥1,300~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリングフック(L=99)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質鉄寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,687税込¥1,8561個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
トルク調整式ダンパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷から7日以内出荷110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
ストッパーヒンジ (L72×W50)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
重量用平蝶番(L1:100×W1:160)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
ワンウェイトルクステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型用途計測機器・通信機器の天蓋付属品調節用六角レンチ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)210材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi)タキゲンコード13156
ガスダンパー用フリージョイントブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥742~税込¥816~1個当日出荷広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ストッパー付重量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,174~税込¥3,491~1個当日出荷から7日以内出荷用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥34税込¥371個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)19寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥31税込¥341個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)42寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
ヒンジ(L40×W35×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷軽量で耐久性に優れています。用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
ピン(Φ6×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥70税込¥771個当日出荷質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥361税込¥3971個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136
裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
ステンレス パイプ取手(ヘアーライン)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷から8日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個欠品中プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当用途厨房機器・キャビネット・計測機器付属品取付け用ナット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
ステンレス スプリング付取手
TAKIGEN(タキゲン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら