645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)600 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)584 角度θ(°)22
1個
10,268 税込11,295
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)785 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)764 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
翌々日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)880 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)859 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)945 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)920 角度θ(°)22
1個
28,143 税込30,957
翌々日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70 外周長(mm)1410 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1372 角度θ(°)30
1個
66,744 税込73,418
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)560 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)548 角度θ(°)22
1個
9,983 税込10,981
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)773 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)750 角度θ(°)22
1個
18,255 税込20,081
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16 外周長(mm)465 ベルト1022V 寸法b(mm)6 ピッチ周長さ(mm)448 角度θ(°)22
1個
8,315 税込9,147
10日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1090 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1065 角度θ(°)22
1個
29,188 税込32,107
翌々日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46 外周長(mm)1765 ベルト2926V 寸法b(mm)14 ピッチ周長さ(mm)1737 角度θ(°)26
1個
42,119 税込46,331
19日以内出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)21 シリーズPSL-D 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)26 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)40 寸法P(mm)31 軸側面圧(N/mm2)140 許容スラスト力(N)13600 M1用2-M5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)33 シリーズPSL-G 寸法d(mm)100 寸法L1(mm)45 許容トルク(N・m)10100 寸法D(mm)145 寸法l(mm)26 軸側面圧(N/mm2)205 許容スラスト力(N)202000 M1用3-M14
1個
33,624 税込36,986
8日以内出荷

・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。 ・日常保守の手間は不要です。 ・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。 ・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。 ・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。 ・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)24 シリーズPSL-G 寸法d(mm)42 寸法L1(mm)32 許容トルク(N・m)1680 寸法D(mm)75 寸法l(mm)20 軸側面圧(N/mm2)253 許容スラスト力(N)80200 M1用2-M10
1個
11,398 税込12,538
翌々日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様 寸法L(mm)24 シリーズPSL-K 寸法d(mm)14 寸法D(mm)22 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)33 寸法L2(mm)28 寸法P(mm)27 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)912 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)895 角度θ(°)22
1個
13,216 税込14,538
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1146 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1121 角度θ(°)22
1個
29,474 税込32,421
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1400 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1375 角度θ(°)22
1個
30,805 税込33,886
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46 外周長(mm)1346 ベルト2926V 寸法b(mm)14 ピッチ周長さ(mm)1318 角度θ(°)26
1個
36,985 税込40,684
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)981 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)964 角度θ(°)22
1個
13,216 税込14,538
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1554 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1532 角度θ(°)22
1個
24,435 税込26,879
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)986 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)964 角度θ(°)22
1個
20,346 税込22,381
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70 外周長(mm)1702 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1664 角度θ(°)30
1個
86,615 税込95,277
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1030 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1005 角度θ(°)22
1個
28,428 税込31,271
翌々日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)680 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)663 角度θ(°)22
1個
11,599 税込12,759
翌々日出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1145 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1124 角度θ(°)22
1個
22,248 税込24,473
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)923 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)902 角度θ(°)22
1個
19,871 税込21,858
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)942 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)921 角度θ(°)22
1個
20,156 税込22,172
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)2068 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)2043 角度θ(°)22
1個
38,031 税込41,834
欠品中

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1052 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1030 角度θ(°)22
1個
21,772 税込23,949
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)805 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)784 角度θ(°)22
1個
20,346 税込22,381
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)560 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)543 角度θ(°)22
1個
10,268 税込11,295
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46 外周長(mm)1219 ベルト2926V 寸法b(mm)14 ピッチ周長さ(mm)1191 角度θ(°)26
1個
34,323 税込37,755
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70 外周長(mm)1626 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1588 角度θ(°)30
1個
84,143 税込92,557
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1250 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1225 角度θ(°)22
1個
29,759 税込32,735
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70 外周長(mm)1880 ベルト4430V 寸法b(mm)17 ピッチ周長さ(mm)1842 角度θ(°)30
1個
96,027 税込105,630
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22 外周長(mm)932 ベルト1422V 寸法b(mm)8 ピッチ周長さ(mm)916 角度θ(°)22
1個
13,216 税込14,538
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5 外周長(mm)1864 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)1839 角度θ(°)22
1個
35,939 税込39,533
19日以内出荷

・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30 外周長(mm)1354 ベルト1922V 寸法b(mm)11 ピッチ周長さ(mm)1332 角度θ(°)22
1個
23,389 税込25,728
19日以内出荷