・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-Y
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])8700
許容偏心(mm)0.22
質量(kg)0.35
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150
軸方向変位(mm)-0.2~+1.4
半径方向ばね定数(N/mm)400
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34
常用トルク(N・m)17
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11900
許容偏心(mm)0.2
質量(kg)0.15
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5
エレメント型式Bタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)400
軸方向変位(mm)-0.5~+1.2
半径方向ばね定数(N/mm)640
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式ALS-030
寸法(mm)【L1・L2】11
形式ALS-R
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)13
軸穴径d1(Φmm)9.525
軸穴径d2(Φmm)14
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
30日以内出荷
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃
耐熱クラスB
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
バックラッシゼロ
適合電源装置BES・BEH
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25
呼び径6
トルク(N・m)動摩擦Td:0.4
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)128(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)4.5(at20℃)
コイル電流(A)0.188(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)800
1個
¥15,579
税込¥17,137
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3
呼び径8
トルク(N・m)動摩擦Td:0.5
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)105(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.5(at20℃)
コイル電流(A)0.23(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)900
1個
¥18,143
税込¥19,957
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4
呼び径8
トルク(N・m)動摩擦Td:1
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)98(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.9(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5
許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
¥25,363
税込¥27,899
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3
呼び径6
トルク(N・m)動摩擦Td:0.5
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)105(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.5(at20℃)
コイル電流(A)0.23(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)900
1個
¥18,143
税込¥19,957
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4
呼び径10
トルク(N・m)動摩擦Td:1
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)98(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.9(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5
許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
¥25,363
税込¥27,899
20日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
締結タイプクランプ
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー
材質(ねじ部)構造用合金鋼
材質(ハブ)アルミ合金
締結タイプキー止めねじ
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-R
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Rタイプ
1個
¥4,522
税込¥4,974
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-B
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Bタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)7
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)7
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)7
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)7
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-Y
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)5
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-R
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-R
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,363
税込¥3,699
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040
形式ALS-R
寸法L(mm)25
寸法S(mm)2
寸法D(mm)40
寸法E(mm)16
寸法B(mm)12.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)43.2
エレメント種類Rタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-Y
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Yタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-Y
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)12
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Yタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-R
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Rタイプ
1個
¥4,522
税込¥4,974
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-R
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Rタイプ
1個
¥4,522
税込¥4,974
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-R
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)10
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Rタイプ
1個
¥4,522
税込¥4,974
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040
形式ALS-B
寸法L(mm)25
寸法S(mm)2
寸法D(mm)40
寸法E(mm)16
寸法B(mm)12.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)43.2
エレメント種類Bタイプ
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-Y
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Yタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-030
形式ALS-B
寸法L(mm)11
寸法S(mm)1.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)13
寸法B(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)30
エレメント種類Bタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ