6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4 呼び径10 トルク(N・m)動摩擦Td:1 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)98(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.9(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5 許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
25,363 税込27,899
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25 呼び径6 トルク(N・m)動摩擦Td:0.4 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)128(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)4.5(at20℃) コイル電流(A)0.188(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)800
1個
15,579 税込17,137
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3 呼び径8 トルク(N・m)動摩擦Td:0.5 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)105(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.5(at20℃) コイル電流(A)0.23(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)900
1個
18,143 税込19,957
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4 呼び径8 トルク(N・m)動摩擦Td:1 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)98(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.9(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5 許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
25,363 税込27,899
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3 呼び径6 トルク(N・m)動摩擦Td:0.5 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)105(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.5(at20℃) コイル電流(A)0.23(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)900
1個
18,143 税込19,957
20日以内出荷

事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)