1,705件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-A タイプCPU 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)4 寸法A(mm)9 許容トルク(N・m)2.2 寸法D(mm)26 寸法E(mm)0.3 MM3 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10
1個
11,208 税込12,329
8日以内出荷

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-100 寸法L(mm)88 最大軸穴径(mm)(d1・d2)36 寸法L1(mm)35 最大トルク(N・m)75 寸法D(mm)66 最小軸穴径(mm)(d1・d2)11 寸法L2(mm)25 許容誤差偏心(mm)0.3 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
8,555 税込9,411
当日出荷

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-050 寸法L(mm)43.2 最大軸穴径(mm)(d1・d2)16 寸法L1(mm)15.5 最大トルク(N・m)4.5 寸法D(mm)27 最小軸穴径(mm)(d1・d2)6 寸法L2(mm)1.5 許容誤差偏心(mm)0.2 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
1,825 税込2,008
当日出荷

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,098 税込4,508
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-110 寸法L(mm)110 最大軸穴径(mm)(d1・d2)48 寸法L1(mm)44 最大トルク(N・m)150 寸法D(mm)85 最小軸穴径(mm)(d1・d2)11 寸法L2(mm)50 許容誤差偏心(mm)0.3 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
14,924 税込16,416
当日出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A タイプCPU 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)4.75 寸法A(mm)13 許容トルク(N・m)10 寸法D(mm)36 寸法E(mm)0.3 MM4 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)18
1個
13,203 税込14,523
20日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19 タイプCPE 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)6 最大トルク(N・m)1.4 寸法A(mm)6 寸法D(mm)19 寸法L2(mm)M2.5 常用トルク(N・m)0.7 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A タイプCPU 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)4.75 寸法A(mm)13 許容トルク(N・m)10 寸法D(mm)36 寸法E(mm)0.3 MM4 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)15
1個
13,203 税込14,523
8日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29 タイプCPE 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)9.5 最大トルク(N・m)4 寸法A(mm)10 寸法D(mm)29 寸法L2(mm)M3 常用トルク(N・m)2 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-050SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M5 締付トルク(N・m)7.0~8.5 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)32000 軸方向ばね定数(N/mm)48 軸方向変位(mm)±0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.708 サイズSFC-080SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M8 締付トルク(N・m)27~30 慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)140000 軸方向ばね定数(N/mm)128 軸方向変位(mm)±0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
23,815 税込26,197
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)34 全長L(mm)37.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)5 許容偏心(mm)0.18 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.4 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-030DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)4000 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)32 寸法A2(mm)12.5 寸法C(mm)3.75 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)12.4 寸法LP(mm)8 寸法S(mm)2.5 締結タイプクランプボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,986 税込8,785
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 材質(スペーサ)高力アルミ合金 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,278 税込6,906
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B 型式SFC-050SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)43.4 許容トルク(N・m)25 寸法S(mm)2.4 寸法D(mm)38 寸法LF(mm)20.5 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)24 締結タイプクランプボルト
1個
15,007 税込16,508
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A 型式SFC-040SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)12 寸法S(mm)3 寸法D(mm)29.6 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)14 締結タイプクランプボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B 型式SFC-030SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)27.3 許容トルク(N・m)5 寸法S(mm)2.5 寸法D(mm)21.6 寸法LF(mm)12.4 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)14 締結タイプクランプボルト
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-010DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)25.9 許容トルク(N・m)1 寸法LF(mm)9.15 寸法LP(mm)5.5 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 締結タイプクランプボルト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-010DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)25.9 許容トルク(N・m)1 寸法LF(mm)9.15 寸法LP(mm)5.5 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)8 締結タイプクランプボルト
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-035SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)10 寸法S(mm)3 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)14 締結タイプクランプボルト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-010SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)19.35 許容トルク(N・m)1 寸法S(mm)1.05 寸法LF(mm)9.15 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 締結タイプクランプボルト
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B 型式SFC-050DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)59.8 許容トルク(N・m)25 寸法D(mm)38 寸法LF(mm)20.5 寸法LP(mm)14 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)24 締結タイプクランプボルト
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A 型式SFC-040SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)12 寸法S(mm)3 寸法D(mm)29.6 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)14 締結タイプクランプボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状A 型式SFC-040SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)12 寸法S(mm)3 寸法D(mm)29.6 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)14 締結タイプクランプボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B 型式SFC-040SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)12 寸法S(mm)3 寸法D(mm)29.6 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)19 締結タイプクランプボルト
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状B 型式SFC-050DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)59.8 許容トルク(N・m)25 寸法D(mm)38 寸法LF(mm)20.5 寸法LP(mm)14 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)20 締結タイプクランプボルト
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2 減速比率40 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
1個
187,301 税込206,031
30日以内出荷

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-075 寸法L(mm)54.4 最大軸穴径(mm)(d1・d2)26 寸法L1(mm)21 最大トルク(N・m)15 寸法D(mm)45 最小軸穴径(mm)(d1・d2)7 寸法L2(mm)5 許容誤差偏心(mm)0.2 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-070 寸法L(mm)49.2 最大軸穴径(mm)(d1・d2)20 寸法L1(mm)18.5 最大トルク(N・m)9 寸法D(mm)35 最小軸穴径(mm)(d1・d2)6 寸法L2(mm)3 許容誤差偏心(mm)0.2 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-035 寸法L(mm)20.5 最大軸穴径(mm)(d1・d2)8 寸法L1(mm)6.5 最大トルク(N・m)1.5 寸法D(mm)16.1 最小軸穴径(mm)(d1・d2)4 寸法L2(mm)0.5 許容誤差偏心(mm)0.1 許容誤差偏角(°)0.5 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-095 寸法L(mm)61 最大軸穴径(mm)(d1・d2)28 寸法L1(mm)24 最大トルク(N・m)30 寸法D(mm)55 最小軸穴径(mm)(d1・d2)9 寸法L2(mm)10 許容誤差偏心(mm)0.3 許容誤差偏角(°)1 軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷