109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,867 税込32,854
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

質量(kg)13 サイズ8 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 抵抗(Ω)38 容量(W)15 トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11 耐熱クラスB 許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106 モータ出力(kW)0.4 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
230,267 税込253,294
翌日出荷

1個
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)15 変速比1:4/1:2 ベルトA/B 伝達容量(kW)0.4~0.75
1個
75,491 税込83,040
当日出荷


・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)14
1個
37,460 税込41,206
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)11
1個
17,684 税込19,452
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.5 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2~0.4 寸法P.D.(mm)51~77 伝達容量(kW)【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7 プーリ外径(mm)78 軸穴径(Φmm)14
1個
17,684 税込19,452
当日出荷

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。
質量(kg)7.6 変速比1:4 ベルトA 伝達容量(kW)0.2~0.4
1個
61,324 税込67,456
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.4 ベルトA モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)62~89 伝達容量(kW)【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2 プーリ外径(mm)85 軸穴径(Φmm)14
1個
20,917 税込23,009
当日出荷

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比1:1.6 ベルトB モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4~0.75 寸法P.D.(mm)58~95 伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3 プーリ外径(mm)96 軸穴径(Φmm)14
1個
22,723 税込24,995
当日出荷




振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8 常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。) 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 質量(kg)0.022 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理 材質(ねじ部)SCM435 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)21.2 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.12
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)DC90 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 耐熱クラスB 空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3 減速比率20 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51 減速比率30 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68 減速比率60 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73 減速比率50 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き 質量(kg)10.7 モーター極数(P)6 モーター容量(kW)0.4 出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3 減速比率10 減速機【枠番】50 最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
1個
187,301 税込206,031
19日以内出荷

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト+テーパ軸
1個
16,324 税込17,956
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サーボモータのテーパ軸に直接取付けが可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト+テーパ軸
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H 質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4 変速比1:3.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-106-AN-14N 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.7 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-125-AN-15H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max41 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】106【機械側使用変速機】125 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】14
1個
85,759 税込94,335
15日以内出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
179,800 税込197,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変速比1/4 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 極数(P)4
1台
63,980 税込70,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:反時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
279,083 税込306,991
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)11
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)12
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
279,083 税込306,991
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)13
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~330●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~400 タイプモータ付 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
380,655 税込418,721
欠品中

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)15
1個
38,696 税込42,566
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)16
1個
37,460 税込41,206
20日以内出荷

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.9 変速比1:2/1:1.9 全幅(mm)166 ベルトA 変速機【従動側】P-98/P-124 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.4 寸法P.D.(mm)62 プーリ外径(mm)98 軸穴径(Φmm)19
1個
37,460 税込41,206
20日以内出荷