質量(kg)13
サイズ8
電流(A)0.63
電圧(V)DC24
抵抗(Ω)38
容量(W)15
トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11
耐熱クラスB
許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106
モータ出力(kW)0.4
回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4
アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016
トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042
トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
¥230,267
税込¥253,294
翌日出荷
寸法L(mm)15
電圧(V)DC24
寸法S(mm)25
寸法W(mm)8
寸法J(mm)110
寸法G(mm)160
寸法Q(mm)50
寸法U(mm)28
耐熱クラスB
油量(L)0.5
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法D(mm)82
寸法T(mm)【+0.30/0】28
寸法W(mm)【+0.030/0】5
寸法J(mm)10
寸法N1(mm)54
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)16
締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸
1個
¥63,258
税込¥69,584
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-06W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法D(mm)68
寸法T(mm)【+0.30/0】28
寸法W(mm)【+0.030/0】5
寸法J(mm)10
寸法N1(mm)40
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)16
締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸
1個
¥53,380
税込¥58,718
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-06W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法D(mm)68
寸法T(mm)【+0.30/0】18
寸法W(mm)【+0.030/0】4
寸法J(mm)9
寸法N1(mm)40
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)11
締結タイプ高精度摩擦締結+テーパ軸
1個
¥53,380
税込¥58,718
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)93.6
寸法D(mm)82
寸法N1(mm)54
軸穴径d1(Φmm)15
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)20
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥63,258
税込¥69,584
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)93.6
寸法D(mm)82
寸法N1(mm)54
軸穴径d1(Φmm)15
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)16
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥63,258
税込¥69,584
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)93.6
寸法D(mm)82
寸法N1(mm)54
軸穴径d1(Φmm)15
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)22
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥63,258
税込¥69,584
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)93.6
寸法D(mm)82
寸法N1(mm)54
軸穴径d1(Φmm)15
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)15
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥63,258
税込¥69,584
14日以内出荷
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
種類変速機
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
変速比1/4
電圧(V)200、200・220
電源三相
耐熱クラスB
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
型式AHM-04
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)36
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)120
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
型式AHM-04
質量(kg)33
サイズ08
出力(kW)0.4
種類変速機
取付方式脚取付
周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)467
変速比1/4
寸法H(mm)447
電流(A)0.63
電圧(V)200、200・220
電源三相
寸法A(mm)200
寸法F(mm)115
寸法S(mm)19
ベルト型式:1422V270S
寸法D(mm)170
抵抗(Ω)38
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
寸法E(mm)70
寸法B(mm)220
寸法C(mm)170
寸法T(mm)17
寸法W(mm)5
寸法Z(mm)12×30
寸法N(mm)310
寸法J(mm)35
容量(W)15
寸法H1(mm)397
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0
寸法G(mm)188
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)80
寸法U(mm)21
ハンドル回転回数13
寸法P1(mm)312
寸法P2(mm)92
耐熱クラスB
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880
静摩擦トルク(Nm)11
寸法M1(mm)106
寸法M2(mm)106
励磁電圧(V)DC24
極数(P)4
寸法X(Φmm)130
減速機N-CPM-15
関連キーワード