415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
76,980 税込84,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)DC90 時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り) 耐熱クラスB 空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
1台
84,980 税込93,478
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法L(mm)15 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 寸法W(mm)8 寸法J(mm)110 寸法G(mm)160 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 耐熱クラスB 油量(L)0.5
1台
249,800 税込274,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
769 税込846
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類変速機 取付方式中空軸 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法X(mm)131 寸法L3(mm)28 寸法R(mm)27 寸法KL(mm)118 寸法LE(mm)2.5 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
169,800 税込186,780
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法E(mm)7 寸法X(mm)124 時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法KL(mm)116 寸法LE(mm)2.5 ブレーキ電流(A)0.2 極数(P)4 寸法X1(mm)137 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。
用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ 材質(本体)S45C 種類ゴムタイプ 軸方向変位(mm)±1
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)903 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.21 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
160,535 税込176,589
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
189,983 税込208,981
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)230 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.42 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
160,535 税込176,589
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)722 静摩擦トルク(Nm)Ts60 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)50 コイル電流(A)(at20℃)0.26 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
169,085 税込185,994
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)722 静摩擦トルク(Nm)Ts60 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)50 コイル電流(A)(at20℃)0.26 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)30
1個
169,085 税込185,994
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)1.67 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
160,535 税込176,589
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)230 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.42 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
185,233 税込203,756
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)903 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.21 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー サイズ12 規格【軸穴寸法】JIS規格対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)230 静摩擦トルク(Nm)Ts32 コイル電圧(V)(at20℃)96 コイル容量(W)(at20℃)40 コイル電流(A)(at20℃)0.42 軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051) 軸穴寸法dH7(mm)25
1個
178,584 税込196,442
20日以内出荷