商品豆知識
電圧(V)DC24
サイズ2
最高回転速度(min-1)10000
質量(kg)0.057
寸法H(mm)13.7
電流(A)0.25
寸法a(mm)0.1
抵抗(Ω)96
寸法P(mm)5
容量(W)6
寸法A1(mm)28
寸法K(mm)1.5
寸法U(mm)7
寸法C1(mm)39
寸法C2(mm)33.5
寸法C3(mm)11.4
寸法J1(mm)2.6
耐熱クラスB
静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)11
寸法J2(mm)1.3
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106
軸穴寸法dH7(mm)5
慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6
許容連結仕事Eeal(J)1500
アーマチュア吸引時間ta(s)0.004
トルク立上り時間tp(s)0.01
トルク消滅時間td(s)0.01
電圧(V)DC24
寸法a(mm)0.15
寸法K(mm)2
寸法J1(mm)3.3
耐熱クラスB
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法J2(mm)1.3
最高回転速度(min-1)10000
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ
質量(kg)0.021
使用環境-20~+60℃
整流方式半波整流
絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
寸法a(mm)0.15
耐熱クラスB
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
励磁電圧(V)DC24
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合無励磁ブレーキ
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間
使用環境-15~+60℃(結露無きこと)
出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
材質ゴム
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-6K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)9
寸法F(mm)15.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)11
常用トルク(N・m)2.5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
¥19,281
税込¥21,209
7日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-35K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)48
寸法A(mm)100
寸法D(mm)75
寸法B(mm)84
寸法L2(mm)13
軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
¥106,380
税込¥117,018
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-12K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)16.5
寸法F(mm)24
寸法D(mm)26
寸法E(mm)16.5
常用トルク(N・m)10
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
¥31,724
税込¥34,896
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-20K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)27
寸法F(mm)40
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
常用トルク(N・m)40
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
¥58,614
税込¥64,475
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-8K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)11
寸法F(mm)19
寸法D(mm)21
寸法E(mm)13
常用トルク(N・m)5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
¥27,070
税込¥29,777
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-25K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)32.5
寸法F(mm)50
寸法D(mm)55
寸法E(mm)35
常用トルク(N・m)90
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
¥95,932
税込¥105,525
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-30K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)40
寸法A(mm)90
許容トルク(N・m)150
寸法D(mm)65
寸法B(mm)74.5
寸法L2(mm)10
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16
許容偏心(mm)1.1
1個
¥72,376
税込¥79,614
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-25K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)33.5
寸法A(mm)75
寸法D(mm)55
寸法B(mm)62
寸法L2(mm)8.5
軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
¥53,475
税込¥58,823
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-16K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)22
寸法F(mm)32
寸法D(mm)35
寸法E(mm)22.4
常用トルク(N・m)20
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
¥35,333
税込¥38,866
9日以内出荷
小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ
許容偏角(°)3
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30
外周長(mm)880
ベルト1922V
寸法b(mm)11
ピッチ周長さ(mm)859
角度θ(°)22
1個
¥19,871
税込¥21,858
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16
外周長(mm)560
ベルト1022V
寸法b(mm)6
ピッチ周長さ(mm)548
角度θ(°)22
1個
¥9,983
税込¥10,981
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30
外周長(mm)785
ベルト1922V
寸法b(mm)11
ピッチ周長さ(mm)764
角度θ(°)22
1個
¥18,255
税込¥20,081
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)600
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)584
角度θ(°)22
1個
¥10,268
税込¥11,295
当日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30
外周長(mm)773
ベルト1922V
寸法b(mm)11
ピッチ周長さ(mm)750
角度θ(°)22
1個
¥18,255
税込¥20,081
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16
外周長(mm)484
ベルト1022V
寸法b(mm)6
ピッチ周長さ(mm)471
角度θ(°)22
1個
¥8,315
税込¥9,147
10日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)16
外周長(mm)513
ベルト1022V
寸法b(mm)6
ピッチ周長さ(mm)501
角度θ(°)22
1個
¥8,315
税込¥9,147
翌々日出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30
外周長(mm)1173
ベルト1922V
寸法b(mm)11
ピッチ周長さ(mm)1151
角度θ(°)22
1個
¥22,533
税込¥24,786
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5
外周長(mm)972
ベルト2322V
寸法b(mm)12
ピッチ周長さ(mm)948
角度θ(°)22
1個
¥28,428
税込¥31,271
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)1087
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)1071
角度θ(°)22
1個
¥13,976
税込¥15,374
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1410
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1382
角度θ(°)26
1個
¥37,270
税込¥40,997
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)752
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)735
角度θ(°)22
1個
¥12,075
税込¥13,283
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)70
外周長(mm)1321
ベルト4430V
寸法b(mm)17
ピッチ周長さ(mm)1283
角度θ(°)30
1個
¥63,511
税込¥69,862
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1816
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1788
角度θ(°)26
1個
¥42,404
税込¥46,644
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)648
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)631
角度θ(°)22
1個
¥11,029
税込¥12,132
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1765
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1737
角度θ(°)26
1個
¥42,119
税込¥46,331
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)1237
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)1221
角度θ(°)22
1個
¥14,547
税込¥16,002
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1481
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1453
角度θ(°)26
1個
¥38,031
税込¥41,834
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)30
外周長(mm)1102
ベルト1922V
寸法b(mm)11
ピッチ周長さ(mm)1080
角度θ(°)22
1個
¥21,772
税込¥23,949
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)879
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)863
角度θ(°)22
1個
¥12,930
税込¥14,223
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)46
外周長(mm)1562
ベルト2926V
寸法b(mm)14
ピッチ周長さ(mm)1534
角度θ(°)26
1個
¥39,362
税込¥43,298
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)22
外周長(mm)840
ベルト1422V
寸法b(mm)8
ピッチ周長さ(mm)823
角度θ(°)22
1個
¥12,645
税込¥13,910
19日以内出荷
・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
寸法a(mm)36.5
外周長(mm)1554
ベルト2322V
寸法b(mm)12
ピッチ周長さ(mm)1529
角度θ(°)22
1個
¥32,421
税込¥35,663
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ