「小型コイル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-6K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)9
寸法F(mm)15.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)11
常用トルク(N・m)2.5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
¥19,281
税込¥21,209
7日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-35K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)48
寸法A(mm)100
寸法D(mm)75
寸法B(mm)84
寸法L2(mm)13
軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
¥106,380
税込¥117,018
10日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-12K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)16.5
寸法F(mm)24
寸法D(mm)26
寸法E(mm)16.5
常用トルク(N・m)10
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
¥31,724
税込¥34,896
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-20K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)27
寸法F(mm)40
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
常用トルク(N・m)40
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
¥58,614
税込¥64,475
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-8K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)11
寸法F(mm)19
寸法D(mm)21
寸法E(mm)13
常用トルク(N・m)5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
¥27,070
税込¥29,777
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-25K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)32.5
寸法F(mm)50
寸法D(mm)55
寸法E(mm)35
常用トルク(N・m)90
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
¥95,932
税込¥105,525
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-30K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)40
寸法A(mm)90
許容トルク(N・m)150
寸法D(mm)65
寸法B(mm)74.5
寸法L2(mm)10
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16
許容偏心(mm)1.1
1個
¥72,376
税込¥79,614
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼
型式MF-25K
タイプMF-K
形式MF
寸法L(mm)33.5
寸法A(mm)75
寸法D(mm)55
寸法B(mm)62
寸法L2(mm)8.5
軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
¥53,475
税込¥58,823
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼
サイズMM-16K-S
タイプMM-S
寸法L(mm)22
寸法F(mm)32
寸法D(mm)35
寸法E(mm)22.4
常用トルク(N・m)20
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
¥35,333
税込¥38,866
9日以内出荷
小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。
種類コイルタイプ
許容偏角(°)3
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-14
タイプLM
寸法L(mm)17
寸法F(mm)5
寸法D(mm)26
寸法L2(mm)10
MM5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
¥12,538
税込¥13,792
当日出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質亜鉛合金
サイズZG-6
タイプZG
寸法L(mm)9
寸法F(mm)2.4
寸法D(mm)12
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
1個
¥5,339
税込¥5,873
98日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-6-1
タイプLM
寸法L(mm)12
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)14
寸法L2(mm)6.5
MM4
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
1個
¥9,271
税込¥10,198
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-14-1
タイプLM
寸法L(mm)17
寸法F(mm)5
寸法D(mm)26
寸法L2(mm)10
MM5
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金
サイズLM-9-1
タイプLM
寸法L(mm)14
寸法F(mm)4
寸法D(mm)20
寸法L2(mm)7.5
MM4
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
1個
¥11,493
税込¥12,642
9日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500
寸法R(mm)1.6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法Y1(mm)3.1
寸法Y2(mm)8
ロータキー溝規格-
適合電源装置BES・BEH
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
関連キーワード