「9b-4」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
外径D(Φmm)82
全長L(mm)98
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)100
許容偏心(mm)0.52
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.1
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-080DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)70000
ねじ径M1-M8
慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)64
質量(kg)1.037
寸法A2(mm)28
寸法C(mm)9
寸法d3(Φmm)40
寸法K(mm)38
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法S(mm)8
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)27~30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)100
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.708
サイズSFC-080SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M8
締付トルク(N・m)27~30
慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)140000
軸方向ばね定数(N/mm)128
軸方向変位(mm)±0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥46,071
税込¥50,678
当日出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800
使用可能温度範囲-10~+40℃
耐熱クラスB
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
バックラッシゼロ
適合電源装置BES・BEH
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)20
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)22
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,332
税込¥20,165
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A
タイプCPU
寸法L(mm)54
寸法L1(mm)6.5
寸法A(mm)16
許容トルク(N・m)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)0.3
MM5
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)19
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.025
サイズSFC-020SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M2.5
締付トルク(N・m)1.0~1.1
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)3700
軸方向ばね定数(N/mm)64
軸方向変位(mm)±0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
外径D(Φmm)26
全長L(mm)32.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)2
許容偏心(mm)0.15
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.33
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-020DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)1850
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)32
質量(kg)0.035
寸法A2(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
寸法d3(Φmm)10.6
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法S(mm)1.65
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.0~1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
制動・保持両用。長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音。独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能。トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能。制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバー。ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
用途制動保持両用
寸法a(mm)0.2
寸法S(mm)23
寸法U(mm)13
寸法V(mm)8
使用可能温度範囲-10~+40℃
寸法n(mm)3
角度α(°)120
耐熱クラスF
バックラッシ極小
適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,306
税込¥52,037
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥45,406
税込¥49,947
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥47,021
税込¥51,723
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥51,010
税込¥56,111
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応
寸法b(mm)軸穴4 (E9:+0.050/+0.020)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)1805(at20℃)
コイル電圧(V)190(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.11(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥39,326
税込¥43,259
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー
サイズ6
規格(軸穴寸法)JIS規格対応
寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)
トルク(N・m)静摩擦Ts:4
コイル抵抗(Ω)461(at20℃)
コイル電圧(V)96(at20℃)
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)0.21(at20℃)
軸穴寸法dH7(mm)11
1個
¥40,371
税込¥44,408
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ