構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-035
寸法L2(mm)6.5
1個
¥428
税込¥471
9日以内出荷
2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
種類関連商品
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)35
シリーズETP-T
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)55
許容トルク(N・m)290
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)73
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)23000
1個
¥37,803
税込¥41,583
当日出荷
・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
レバー形式解放レバーなし
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。
Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
最高回転速度(min-1)6000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ステンレス
・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
コイル電圧(V)24
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)35
シリーズETP-T-C
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)55
許容トルク(N・m)217
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)73
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)17250
1個
¥45,401
税込¥49,941
10日以内出荷
高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)70
・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能。ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)22
シリーズETP-A-C
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)35
許容トルク(N・m)94
寸法D(mm)28
寸法D1(mm)45
寸法L2(mm)5.5
寸法L4(mm)6.4
M3-M5×12
1個
¥15,102
税込¥16,612
8日以内出荷
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-100
寸法L(mm)88
最大軸穴径(mm)(d1・d2)36
寸法L1(mm)35
最大トルク(N・m)75
寸法D(mm)66
最小軸穴径(mm)(d1・d2)11
寸法L2(mm)25
許容誤差偏心(mm)0.3
許容誤差偏角(°)1
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
¥8,555
税込¥9,411
当日出荷
材質(本体)SCM415相当
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)80
センタリング機能なし
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
常用トルク(N・m)160
締結タイプ下穴品
エレメント種類Rタイプ
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
常用トルク(N・m)95
締結タイプ下穴品
エレメント種類Yタイプ
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
サイズALS-065
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
常用トルク(N・m)160
締結タイプ下穴品
エレメント種類Bタイプ
軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5【最大】38【最小】14
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)30
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)24
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)24
軸穴径d2(Φmm)30
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)24
軸穴径d2(Φmm)28
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-Y
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Yタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-R
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Rタイプ
1個
¥14,344
税込¥15,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-R
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Rタイプ
1個
¥14,344
税込¥15,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-R
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Rタイプ
1個
¥14,344
税込¥15,778
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-R
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)24
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Rタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-B
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Bタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-B
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Bタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-065
形式ALS-B
寸法L(mm)35
寸法S(mm)2.5
寸法D(mm)65
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11.5
軸穴径d1(Φmm)24
軸穴径d2(Φmm)30
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)69.8
エレメント種類Bタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ