140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
42,980 税込47,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
50,980 税込56,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 適合ステッピングモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
10,035 税込11,039
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容偏角(°)10 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)アルミ合金 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)ポリエステル樹脂 材質(ハブ)アルミ合金 材質(エレメント)ポリエステル樹脂 軸方向変位(mm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器 材質(本体)天然ゴム(NR系) 種類ゴムタイプ 使用温度範囲(℃)-30~95
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)34 全長L(mm)37.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)5 許容偏心(mm)0.18 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.4 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-030DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)4000 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)32 寸法A2(mm)12.5 寸法C(mm)3.75 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)12.4 寸法LP(mm)8 寸法S(mm)2.5 締結タイプクランプボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,986 税込8,785
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。 適合ステッピングモータサーボモータ検出器 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~120 表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理 材質(ねじ部)SCM435 バックラッシゼロ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。
材質(本体)SUS304相当 センタリング機能あり
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-030SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M3 締付トルク(N・m)1.5~1.9 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 軸方向ばね定数(N/mm)64 軸方向変位(mm)±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
6,686 税込7,355
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ CADデータあり
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
4,098 税込4,508
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.1 種類ゴムタイプ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
7,098 税込7,808
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 締結タイプクランプ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系) 種類ゴムタイプ
1個
7,098 税込7,808
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500 形状2軸突合わせ 質量(kg)6.3 サイズ4X タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3 ねじ径M12-M10 ねじ径M22-M10 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
114,400 税込125,840
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)