カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • HKS
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • エスコ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 日本ブレード(5)
  • ケーエム精密(4)
  • ラクテム(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンドビック(3)
  • リスパック(3)
  • コガネイ(2)
  • 戸上電機製作所(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ナベヤ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 大生工業(2)
  • ワルター(2)
  • あかしや(2)
  • FUJITSUBO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK12」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
HKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4L HKSHKS SUPER OIL Premium EURO 5W40 4LHKS
1個(4L)
欠品中
欧州規格に適合し、欧州車に最適最適化した専用粘度設計で欧州車エンジン本来の性能を最大限に発揮粘度特性の厳しい高回転、高温域での性能発揮と高い油膜保持を実現ストリートからスポーツ走行まで高耐久性と、高性能な走りを実現API SN規格を取得ACEA A3B4を取得し欧州車に最適
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 4LHKS
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式K14C、8NR-FTS、L15-B、L15-C、SR20DET、4G63、4B11など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 5W40 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 5W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
スポーツ車向けターボエンジンや最新のダウンサイジングターボエンジンなどに幅広く対応純正指定グレード ※w40適用想定仕様:小排気量直噴ターボ車、2Lノーマルターボ車軽い吹け上がりを実現しつつスポーツ走行の熱負荷からエンジンを守ります。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式K14C、8NR-FTS、L15-B、L15-C、SR20DET、4G63、4B11など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 1L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 1LHKS
3,798税込4,178
1個(1L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性