カテゴリ

  • カー用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
絞り込み
ブランド
  • HKS
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(28)
  • FUJITSUBO(20)
  • ホンダ(19)
  • エスコ(11)
  • スバル(9)
  • D'Addario(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • NAKATAKI(5)
  • ユーエイキャスター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A&D(3)
  • 日東工業(3)
  • ノーブランド(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • PROST's(3)
  • 東洋計器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ej20」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
レーシングサクション HKSレーシングサクションHKS
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷から117日以内出荷
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション形状Racing Suction
プレミアムサクションキット HKSプレミアムサクションキットHKS
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
スポーツマフラー LEGAMAX Premium HKSスポーツマフラー LEGAMAX PremiumHKS
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
各車ごとに、インパクトを与えつつもバランスのとれた最適なテールデザインを施しました。主要素材はテール/サイレンサー/パイプ部に、高品質の証SUS304を。消音材には、業界初の「Advantex※グラスウール」を採用。上質の存在感とスポーツ性能を併せ持つ、新たな「ドレスアップ・スタンダード」の提案です。
用途自動車用マフラー
スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKSスポーツマフラー Super Turbo MufflerHKS
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー silent Hi-Power HKSスポーツマフラー silent Hi-PowerHKS
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー素材S3
スポーツマフラー Hi-Power409 HKSスポーツマフラー Hi-Power409HKS(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー素材S4
スポーツマフラー Hi-Power SPEC-R HKSスポーツマフラー Hi-Power SPEC-RHKS
249,800税込274,780
1本
6日以内出荷
スポーツマフラーの最高峰モデルとし、JASMA基準をクリアしつつも一切のムダを省き連結無しの1ピース構造によるストレート構造の追求。そして、主要素材にチタンを採用することで耐腐食性を向上させ、かつ驚くべき軽量化を実現。
用途自動車用マフラー種別GH-形状Dti素材Tiテール外形(mm)120パイプ径(Φmm)75分割数1
ハイパーマックス  IV SP サスペンションキット HKSハイパーマックス IV SP サスペンションキットHKS
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
用途自動車用サスペンション
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 20LHKS
51,980税込57,178
1個(20L)
6日以内出荷
HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
仕様水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまでその他【純正指定グレード】w40適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT) EJ2# FB2# など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 20L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 20LHKS
51,980税込57,178
1個(20L)
6日以内出荷
HKSオイルのベストセラーである「SUPER OIL」シリーズを最先端技術注入によりLSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応オイルとしてアレンジしました。LSPI(Low Speed Pre-Ignition)対応HKSのベストセラーオイル「HKS SUPER OIL」シリーズの現代版として開発。昨今、自動車業界で問題となっているダウンサイジングターボエンジンにおけるLSPI(Low Speed Pre-Ignition)を予防する添加剤を処方致しました。一般的にはダウンサイジングターボエンジン+低粘度オイルの組み合わせで起こりやすいとされているLSPIですが、チューニングされた高圧縮・ハイブーストの直噴ターボエンジンでは厳しい燃焼状況の中、高粘度オイルでも発生する可能性もあり、新「HKS SUPER Racing」は、世界でも類を見ない高粘度+LSPI対応のエンジンオイルとして誕生しました。ベースオイルには100% Synthetic Oilを採用オイルの基本性能をつかさどるベースオイルには100% Synthetic Oilを採用。また従来のエンジン別オイル同様、エンジンスペックにあわせた粘度設定やブレンディングを施しました。強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
仕様高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様その他【純正指定グレード】w50適用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T) #JZ-GTE VR##DETT VQ##DET SR20DET 4G63 4B11 EJ2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 4L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER BOXER RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適純正指定グレード ※w40適用想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
ej20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ej20