カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 16ページ目
16ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

ナス型カラビナ
水本機械製作所¥699税込¥7691袋(1個)当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5784材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法D(mm)5.5寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.69
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番317-6059材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ寸法L(mm)42寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法B2(mm)11.5寸法B1(mm)13使用荷重(kN)0.78
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥3,490税込¥3,8391個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ダブルワイヤークリップ
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ(小ねじ付)
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ
水本機械製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス カップリング 4.5mm用
水本機械製作所¥36税込¥401個当日出荷ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロング吊りフック
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックB型
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス
水本機械製作所¥729税込¥8021個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
水本機械製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
丸シンブル
水本機械製作所¥599~税込¥659~1袋(1個)当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングSBMシャックル
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番318-2310材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)128ねじ径M16寸法d(mm)32寸法t(mm)16寸法D(mm)16寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
ステンレス スナップフックシャックル
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。トラスコ品番317-6057材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)10寸法H(mm)20ねじ径M4寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
パイプナット
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥459税込¥5051個当日出荷使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
スナップフックB型
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スタンダードなスプリングフックです用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックA型(リング付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです リングが付いていますので、絡まりを防ぎます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ダブルヘッドナスカン
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。材質ステンレス(SUS304)
アイSカン ストレート
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途物掛けとして。トラスコ品番178-4091材質ステンレスアズワン品番64-8395-90
ロングネジシャックル
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
プレートフック
水本機械製作所¥889~税込¥978~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)
オタフクシャックル(アンカーシャックル)
水本機械製作所¥839税込¥9231個当日出荷太いロープなどにも対応できます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1154
SカンSAP
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷片側の懐の深いSカンです用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
グレーチング用金具GCH型
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません 天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
三角リンク ステンレス製
水本機械製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り
パイプターンバックル外れ止め付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ナスカン 真鍮メッキ
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ナスカン クロームメッキ
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:クロームメッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)クロームメッキ
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS316)包装JANあり 袋なし