絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,858件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm 水本機械製作所

    ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
    用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0691材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)117種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス 丸カンスクリュー 線径各種 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンスクリュー 線径各種

    水本機械製作所
    749税込824
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm 水本機械製作所

    ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm

    水本機械製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2257材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
  • ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm 水本機械製作所

    ステンレス 角頭シャックル 呼び12mm

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2249材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)190寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm

    水本機械製作所
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)22寸法L(mm)49ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)41
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm

    水本機械製作所
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)17寸法L(mm)36ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)29.5
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)31寸法L(mm)38ねじ径M8ねじ長さ(mm)24寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)27
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)13寸法L(mm)27ねじ径M6ねじ長さ(mm)15寸法D(mm)5.3寸法T(mm)15寸法W(mm)21
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ116mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ116mm

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)243寸法L(mm)131ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)116
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
  • ステンレス ワリカン 内長40mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリカン 内長40mm

    水本機械製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プライヤ等でしぼって閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)質量(g)79寸法L(mm)40寸法D(Φmm)10寸法W(mm)15参考使用荷重(kN)1.27
  • ステンレス ワイヤーフック 全長33mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーフック 全長33mm

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1118材質ステンレス質量(g)25種類プレートフック寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)25表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.1(10kgf)
  • ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1030材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワイヤーキャッチ 全長270mm 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーキャッチ 全長270mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    両端を合わせてねじを締めて閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1250材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法B(mm)6表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm 水本機械製作所

    ステンレス ロング沈みシャックル 長さ48mm内幅12mm

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1238材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)32寸法L(mm)48ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
  • ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm 水本機械製作所

    ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1236材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)10寸法L(mm)32ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
  • ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2805材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)317寸法L(mm)96ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48使用荷重(kN)3.33
  • ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
  • ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ19mm幅21mm 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ19mm幅21mm

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2230材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)6寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)21使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2229材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)16使用荷重(kN)0.20
  • ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm 水本機械製作所

    ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm

    水本機械製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1024材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス マガタマフック 水本機械製作所

    ステンレス マガタマフック

    水本機械製作所
    639税込703
    1袋
    4日以内出荷
    材質ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ40mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-0813材質ステンレス種類洋灯吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    欠品中
    設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用トラスコ品番849-2184材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス フックホルダー 全長135mm 水本機械製作所

    ステンレス フックホルダー 全長135mm

    水本機械製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途救命浮き輪用などにトラスコ品番849-1568材質ステンレス質量(g)79種類プレートフック寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法R(mm)39寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス プチカラビナ(リング付) 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(リング付)

    水本機械製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2192材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)38種類カラビナ寸法L(mm)66寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2191材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)23種類カラビナ寸法L(mm)57寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
  • ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径4mm長さ38mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径4mm長さ38mm

    水本機械製作所
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番849-0767長さ(mm)38材質(本体)ステンレス種類カラビナ線径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm

    水本機械製作所
    759税込835
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2165材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)19種類パッドアイ寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
  • ステンレス パッドアイ 9mm×27mm 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ 9mm×27mm

    水本機械製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-1044材質ステンレス寸法(mm)9×27種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス パッドアイ 15mm×45mm 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ 15mm×45mm

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ寸法A(mm)15寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45参考使用荷重(kN)0.15入数20
  • ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8 水本機械製作所

    ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-8

    水本機械製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
    用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9195材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M8寸法A(mm)22寸法T(mm)2
  • ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10 水本機械製作所

    ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-10

    水本機械製作所
    63税込69
    1個
    当日出荷
    ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
    用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9189材質ステンレス質量(g)5種類ねじ付き座金ねじ径M10寸法A(mm)22寸法T(mm)2
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径11mm長さ82mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径11mm長さ82mm

    水本機械製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2703材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)179タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法B2(mm)22寸法B1(mm)24表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)7.84
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2780材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)60寸法L(mm)32ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法B(mm)16寸法D1(mm)8寸法D2(mm)8使用荷重(kN)2.45
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び22mm

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2764材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径W7/8寸法d(mm)44寸法B(mm)44寸法D1(mm)22寸法D2(mm)22使用荷重(kN)14.70
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2759材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)450寸法L(mm)64ねじ径W5/8寸法d(mm)32寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16使用荷重(kN)7.84